カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(376)
- エスコ(350)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(174)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(136)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(111)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(71)
- 仙台銘板(65)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。トラスコ品番489-6301材質基材:発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)10色白質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
クッション半月型
カーボーイ(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。材質NBR(発泡ゴム)形状半月型使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用安心クッション(コーナー用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプコーナー
チェーン&ロープフック カラーコーン用
(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(4個)当日出荷カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。 4方向まで繋げることができる便利なフックです。用途カラーコーンとチェーンの連結用に材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約5.7色イエロー質量(g)約22内径(Φmm)約80外径(Φmm)約122適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)
カーボーイ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から翌々日出荷材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)約300高さ(mm)870質量(g)約3030色(ベース)ブラック
パイププロテクター(トラ柄)
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。種別貼付タイプ材質ポリエチレン(PE)形状パイプ厚さ(mm)10長さ(m)1
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L
スタンダード(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション半月型 細
カーボーイ(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
ハンズフリー拡声器スピーカー
サンワサプライ(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)色ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
ステンレスミラー 角型
信栄物産(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式角型材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1
PROZONE¥2,598税込¥2,8581個当日出荷【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
クッション半月型 900mm仕様
カーボーイ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
反射標識ステッカー
WAKI(和気産業)¥759税込¥8351枚当日出荷懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
アダプタ 単管用警告灯 単管取付用
(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
ソフトコーンM 接着式
サンセルフ(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本ほか4日以内出荷屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。用途防水面、屋上面などセット内容専用アダプター+接続ボルト厚さ(mm)12直径(Φmm)210材質(本体)ポリウレタン材質(アダプター)PE設置方法接着
カラープラポールチェーン
カーボーイ(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)質量(g)230径(Φmm)8長さ(m)2
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE色黄線径(Φmm)6
どこでもミラー
カーボーイ(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
マイク用風防スポンジ(共通)
アルインコ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
イヤホンマイク EME-48A
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
反射標識万能パックロープ
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC色グリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
危険表示用布粘着テープ
スリオンテック(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。用途屋内用。 危険警告。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光反射テープ
MYST(14件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷昼間は蛍光 夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
トララインテープ 50mm×25m 黄/黒
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
カット コーン
¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷先端がカットされているカラーコーンです。様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地
どこでもミラー
カーボーイ(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。トラスコ品番788-5598厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル、PETフィルム質量(g)約140寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約256×1.5取付場所壁面・カラープラポール材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5曲率半径330鏡面寸法(mm)約256Φ
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED