絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 接着剤・補修材

3,897件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンドクイックセット コニシ

    ボンドクイックセット

    コニシ(7件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(1kg)
    当日出荷
    2液混合型 低温硬化性 充てん性
    用途金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に成分エポキシ樹脂系トラスコ品番103-6220セット内容A剤+B剤 1kg色主剤/硬化剤:淡黄白色/淡黄褐白硬化時間(分)5(硬化開始)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化)

    セメダイン
    ¥869~税込¥956~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    硬化後もゴムのように固まる速硬化の弾性接着剤です。 2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途(1)金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 (2)屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 (3)趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)色ブラック主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
  • フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチック

    フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

    ヘルメチック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
    仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
  • 耐火モルタルS 家庭化学

    耐火モルタルS

    家庭化学(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(4kg)
    当日出荷
    耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
    用途耐火レンガ専用モルタル。仕様耐火成分耐火モルタル、骨材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50耐熱温度(℃)1200硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分適応下地モルタル、コンクリート面特性耐火
  • シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダイン
    グレー系
    シルバー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)
    ブラウン系

    シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(330mL)
    当日出荷
    防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
    用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーBJIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)

    セメダイン(6件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)主成分エポキシ樹脂系体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015可使時間(分)60密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)15.7T型剥離強度(N/mm)0.4線膨張係数7.1×10-5硬化時間(時間)6吸水率(%)0.8粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)54被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス

    UV硬化型漏洩補修材 リークブロック

    前田シェルサービス
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
    用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
  • セメコンスーパー 5kg ユニテック

    セメコンスーパー 5kg

    ユニテック(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個(5kg)
    当日出荷
    約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
    用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
  • シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)

    シューグー100 ナチュラル

    コロンブス(COLUMBUS)(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
    色自然色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置色淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • ジョリシールシリコーン系 AICA(アイカ工業)

    ジョリシールシリコーン系

    AICA(アイカ工業)(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(320mL)
    当日出荷
    防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分シリコーン系色アイスホワイト容量(mL)320改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充てん剤 FF-1000

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(800g)
    当日出荷
    専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
    用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 木工用アロンアルフア 東亞合成

    木工用アロンアルフア

    東亞合成(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(20g)
    当日出荷
    吸い込みの多い木材に使えます。
    用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度主な用途木工用危険等級Ⅲアズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ドープセメント ABS用 セメダイン

    ドープセメント ABS用

    セメダイン(16件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(30mL)ほか
    当日出荷
    プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
    用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂色透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
  • FRP防水材料6点キット 5平米用 PROST's

    FRP防水材料6点キット 5平米用

    PROST's
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(9kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アロンアルフア タフパワー コニシ

    アロンアルフア タフパワー

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥638~税込¥702~
    1本(2g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
    用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など容量(g)2主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水性・耐熱性危険物の性状非水溶性
  • セメント除去剤 剥 国際科学

    セメント除去剤 剥

    国際科学(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
    用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ成分有機酸、分解促進剤、安定化剤液性酸性危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着幅(mm)57色透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • 埋めまるくん 床の簡単補修材 アイレジン

    埋めまるくん 床の簡単補修材

    アイレジン(2件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1セット(5kg)
    当日出荷
    「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。 かたまるのが速い(例20℃/1時間) 下地(コンクリート)との接着性が良い すりへりが少ない 柔軟性がある(下地のワレに強い) 臭いが少ない
    セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋容量(L)約3硬化時間(時間)1(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000g危険物の性状非水溶性
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • コーティング剤 信越化学工業

    コーティング剤

    信越化学工業(3件のレビュー)
    ¥3,092~税込¥3,401~
    1本ほか
    当日出荷
    金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
    用途一般電気用シーリング・コーティング材。タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン Nシスタ

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(450g)
    当日出荷
    きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
    用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • 油圧配管用シール剤 577 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    油圧配管用シール剤 577

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
    用途油圧配管用。色黄使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
  • ハンディフォーム フォモ・ジャパン

    ハンディフォーム

    フォモ・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
    用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L適合【4VOC基準】JAIA-406799色ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級Ⅲ圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
  • 防水セメント 家庭化学

    防水セメント

    家庭化学(9件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
    用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋)適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • クロス専用のり 建築の友

    クロス専用のり

    建築の友(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(30mL)
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学

    石こうボード穴埋めパテセット

    家庭化学(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • PA穴うめシールパテ アルテコ(ALTECO)

    PA穴うめシールパテ

    アルテコ(ALTECO)
    ¥749税込¥824
    1個(500g)
    当日出荷
    穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
    用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール色ライトグレータイプ非硬化性パテ主成分無機充填剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、防水性、難燃性
  • シーリング材はがし バスコークカッター セメダイン

    シーリング材はがし バスコークカッター

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
    用途古くなった三角目地のシール材の除去色黒主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    低強度。取り外し可能。
    用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色紫分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • 防水セメント サンホーム
    グレー系
    ホワイト系

    防水セメント

    サンホーム(9件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
    用途防水補修材危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日
  • シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) シャープ化学

    シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)

    シャープ化学(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(320mL)
    当日出荷
    被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物硬化時間速硬化
  • aaセッター 東亞合成

    aaセッター

    東亞合成(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
    成分アルコールトラスコ品番122-0144主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法ハケ塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
  • 強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学

    強力目地用接着剤 メジ・ピタ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(350g)ほか
    欠品中
    強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
    用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ラインパウダー ダストレス
    イエロー系
    グリーン系
    ブルー系
    ホワイト系
    レッド系

    ラインパウダー

    ダストレス(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(4袋)
    当日出荷
    従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
    材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト MB・LB・550B・650B用 キャップパッキン 山本製作所

    ガン ヤマモト MB・LB・550B・650B用 キャップパッキン

    山本製作所
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材