絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 接着剤・補修材

3,897件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本(5g)
    当日出荷
    ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
    用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL特性耐水性固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥898~税込¥988~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。色透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • 軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 スリーボンド

    軟質塩ビ用エポキシ系接着剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
    用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • インスタントモルタル仕上げ用 家庭化学
    グレー系
    ホワイト系

    インスタントモルタル仕上げ用

    家庭化学(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
    用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ボンドMOS8 コニシ

    ボンドMOS8

    コニシ(16件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(200g)ほか
    当日出荷
    シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
    用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%色淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 液状ガスケット1105 スリーボンド

    液状ガスケット1105

    スリーボンド(36件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(150g)
    当日出荷
    塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 221

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用建築用接着剤 インスタントタック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(80mL)
    当日出荷
    工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。
    用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーン色オフホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火目地用 耐火シール120 セメダイン
    グレー系
    ホワイト系

    耐火目地用 耐火シール120

    セメダイン
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(333mL)
    当日出荷
    セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
    用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內;外装各種目地仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm容量(mL)333主成分シリル化アクリレート密度(g/cm3)1.41指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)粘度(Pa・s)444危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPX セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPX

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    欠品中
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    グレー系
    アイボリー系
    オレンジ系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • スーパーロメンパッチ ニチレキ

    スーパーロメンパッチ

    ニチレキ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(4.5kg×4組)
    5日以内出荷
    スーパーロメンパッチは、摩耗抵抗性に優れた常温硬化型のアスファルト乳剤混合物です。小規模補修に最適な小口パッケージです。 透明な袋に入っている骨材にアスファルト乳剤を流し込み、袋を振るだけで混合できます。補修したい箇所に混合物を注ぎだしコテで仕上げます。 計量手間がなく、施工機械等を必要としません。
    用途重交通路線、高速道路等の施工ジョイントの段差修正、マンホール周りの段差修正、橋面舗装の伸縮継手部などの段差修正、ポットホールのパッチング、小規模路面補修危険物の類別非危険物
  • 屋外用パテ コニシ

    屋外用パテ

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
    色白危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドコーク コニシ

    ボンドコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    水性なので塗布性良好。塗装可です。
    用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用) セメダイン

    クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用)

    セメダイン
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
    用途500mlフィルムパック製品に。付属品クリーンパックガン用ノズルトラスコ品番249-2242材質金属適合容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラック補修材AD ナショペン工業

    クラック補修材AD

    ナショペン工業(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。 1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。 超高強度繊維で補強しているので安心。
    収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物特性速乾接着力フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kgf/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上
  • NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS タフクラック・P60

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
    用途下・中塗り用使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。色淡クリームタイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
  • クロス職人 マニキュア ツヤケシ ハウスボックス

    クロス職人 マニキュア ツヤケシ

    ハウスボックス(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本(20mL)
    当日出荷
    隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。 使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
  • 耐熱耐寒用パテ 6cm 高森コーキ

    耐熱耐寒用パテ 6cm

    高森コーキ
    ¥599税込¥659
    1個(38g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
    用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物特性耐熱、耐寒
  • 障子ふすまのり アサヒペン

    障子ふすまのり

    アサヒペン(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
    用途障子紙、ふすま紙。成分でん粉、カビドメ剤使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ボンド 木工用CH18アプリパック コニシ

    ボンド 木工用CH18アプリパック

    コニシ(10件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
    用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
    用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個(23g)
    当日出荷
    乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
    用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。付属品細ノズル2本入仕様低粘度型トラスコ品番335-3061色透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 床職人KU928C-Xアプリパック コニシ

    床職人KU928C-Xアプリパック

    コニシ(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(600mL)ほか
    当日出荷
    簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
    用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合主な用途木材環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • BAN-ZI AID BAN-ZI

    BAN-ZI AID

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
    用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適成分ポリエステル樹脂厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1色乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • コーキングガン エアー式 モノタロウ

    コーキングガン エアー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    エアー式のコーキングガンです。
    用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
  • マノール防水剤 マノール

    マノール防水剤

    マノール(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
    用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工成分重合油アルミニウム色液体・乳白色pH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • プレミックスモルタル 陽光物産

    プレミックスモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25kg)
    翌日出荷から3日以内出荷
    「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
    用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
  • 目地クリーン 東山工業

    目地クリーン

    東山工業(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(8g)
    当日出荷
    塗るだけで白くなる! 目地の汚れ、見逃していませんか! ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。 角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。 インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。 キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。
    用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに付属品ミニクリーナー成分油性顔料インキ色白ペン先2~5mm幅危険物の類別非危険物
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270 シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380色クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • 18V充電式コーキングガン マキタ

    18V充電式コーキングガン

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
    穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
  • シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー
    グレー系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント(防カビタイプ)

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(333mL)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
  • ドープセメント プラモデル用 セメダイン

    ドープセメント プラモデル用

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本(30mL)ほか
    当日出荷
    プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ポリスチレン (スチロール)の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 乾きが早いため、作業性がいいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
    用途スチロール製のプラモデルの組立て・修理色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドウッドパテ コニシ

    ボンドウッドパテ

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(30mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
    用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠成分アクリル樹脂系エマルジョン形粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
  • スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(3g)
    当日出荷
    垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材