カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(309)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
![はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642271-200401-02.jpg)
はめ合い用接着剤 638 最高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(10mL)当日出荷はめ合い用最高強度品です。用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
マイルドパッチ(細粒タイプ)
前田道路(22件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修色ブラック系危険物の類別非危険物
耐火目地用シーラント
コニシ(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(333mL)当日出荷1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付
(11件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
内装用アクリルコーク
(64件のレビュー)¥499税込¥5491本(500g)当日出荷内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形不揮発分82.0%(105℃×3hr)外観均一なペースト状販売区分業務用
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。用途給水・給湯・熱水配管用トラスコ品番122-6762色灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
車止め用接着剤 車止め用
セメダイン(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170mL)ほか当日出荷コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。用途【1.】コンクリート製・ABS製の車止めブロックを固定する用途に適しています。 例:個人宅駐車場への車止め取り付け、新設駐車場で車止めを短時間施工で固定 【2.】コンクリート下地・アスファルト下地に車止めを直接接着する用途に適しています。 例:アスファルト舗装の駐車場に車止めを設置、コンクリート床に穴あけせず車止めを設置 【3.】車止めブロックを強固に固定し、ズレ・転倒を防止する用途に適しています。 例:駐車時の衝撃で車止めが動くのを防止、大型車・頻繁利用の駐車場で安全性向上、既設の車止めが外れやすいため固定強度向上成分エポキシ変成弾性色灰白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)
コニシ(13件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本(20g)ほか当日出荷強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に成分シアノアクリレート系被着材の素材金属主なワークパーツ
マイルドパッチ13mm
前田道路(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(20kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)材質アスファルト合材寸法(mm)13硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど危険物の類別非危険物特性耐久
液状ガスケット1207C
スリーボンド(15件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(150g)当日出荷粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)
セメダイン(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(200g)ほか当日出荷から翌々日出荷いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
バックアップ材 丸棒
好川産業(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753056-200831-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)¥669税込¥7361本(5g)当日出荷かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(300mL)ほか当日出荷エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
ボンド 壁クロス用
コニシ(18件のレビュー)¥399税込¥4391本(60g)当日出荷水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に成分変性EVA系エマルジョン形主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドGPクリヤー
コニシ(64件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(170mL)ほか当日出荷ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(中強度)液色青粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
木部補修用 木工パテA
セメダイン(29件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(50mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
ボンドクイックメンダー
コニシ(63件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20g)ほか当日出荷2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ペーストモルタル
トーヨーマテラン(37件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤硬化時間(時間)(20℃)3~6危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m
止水セメント
サンホーム(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。用途瞬結・超早強性接着材色灰標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物特性防水性、耐水性硬化時間1~2分
ミナフォーム マルマル
酒井化学工業(14件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(250m)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形色白危険物の類別非危険物
強力タイプカベ紙用のり
アサヒペン(23件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(400g)ほか当日出荷接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)
東亞合成(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2g×5本)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドウッドパテS
コニシ(43件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(120mL)ほか当日出荷水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
RTVゴム 一液成分型
(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
インスタントセメント速乾
トーヨーマテラン(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加えるだけで作業できます。用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
シリコーンシーラント
ダウ・東レ(8件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)
ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(10mL)当日出荷金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
超透明ボンド
神東産業(37件のレビュー)¥529税込¥5821本(10g)当日出荷どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物特性防水性不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753083-181022-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器などトラスコ品番378-4029タイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
鉄粉配合パテ スタンダード
(28件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(500g)当日出荷鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物特性防水、防食販売区分業務用
ボンド シリコンコーク
コニシ(16件のレビュー)¥679税込¥7471本(330mL)当日出荷から翌々日出荷耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可質量(g)386タイプオキシム型使用温度範囲(℃)-40~150使用温度範囲-40~150℃JIS規格JIS A5758適合品主成分シリコーン樹脂系比重1.04完全硬化時間(23℃)3日改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)原材料シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
超速乾60分モルタル
家庭化学(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10kg×2袋)当日出荷従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(600g)当日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
モルタルパテ
アサヒペン(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(950mL)当日出荷そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系質量(g)1450硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品




![はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642271-200401-02.jpg)











![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753056-200831-02.jpg)
![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)






![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)











![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)

![LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753083-181022-02.jpg)