接着剤・補修材 :「エポキシ 金属用」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番374-5554 透明 使用温度範囲(℃)-10~120 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.014L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(14mL)
689 税込758
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:白色、B剤:灰色 主成分変成アクリル樹脂 硬化時間(分)6(23℃) 種別2液混合型 可使時間(分)3 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 付属品ノズル 塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1本(50g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。 仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間 成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 硬化時間目安(23℃):開始約3分 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
399 税込439
当日出荷

耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。
用途強力・強靭に接着したい場合に。 金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。 熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。 特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性 主な用途金属・プラスチック 灰色 耐熱温度(℃)240 種類化学反応形接着剤 付属品ヘラ 仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2) 主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 混合比1:1(A剤:B剤) 関連資料(1.2MB) 被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
1セット(50g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間4時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ 配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
7,098 税込7,808
当日出荷

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。 アズワン品番1-6268-01 硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分) 可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分) 外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状 引張剪断強度(N/mm2)18 粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃) 混合比主剤:2硬化剤:1~2 主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1.5kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。 材質主成分:エポキシ樹脂 2018年トラスコ掲載ページ3 1098 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1組(45g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。 特性耐溶剤、耐酸、耐塩水 使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0283L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
1,398 税込1,538
当日出荷

練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着 使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください) 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194 アズワン品番65-1332-02 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。 危険物の類別非危険物 特性防水、耐寒、耐熱
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 動画あり
【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。 灰色 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)約10分~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。 主な用途金属接合 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比重量比 主剤100:硬化剤50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性 関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.01MB) 強度テスト(ハンマー打ち付け)(0.38MB) 硬化時間常温(23℃)でも硬化しますが、60℃の加熱硬化1時間以上で性能を発揮します(硬化自体は約20~30分程)。さらに2、3時間60℃加熱硬化でさらに性能が上がります[加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご覧ください] 取扱説明書取扱説明書_GM-5520(0.29MB)
1個(88g)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。 付属品専用ミキシング皿、ヘラ トラスコ品番374-9401 透明 主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(6mL)
329 税込362
当日出荷

広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102 付属品手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1本(42g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。 トラスコ品番393-9448 セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g) (主剤)こはく(硬化剤)淡黄色 タイプチューブ・急速硬化 容量(g)30 可使時間(分)(25℃)約5 主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材 硬化時間(時間)(25℃)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色 特性防水、防食 配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 危険物の類別指定可燃物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1セット(500g)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性 使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。 主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 保存期間(年)1 関連資料使用方法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬度(ショア D)88
1箱(60g×2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに 硬化時間(時間)約3 エスコ品番EA934W-20 耐熱温度(℃)-35~200 可使時間(分)20~40 危険物の類別非危険物
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.06kg 硬度(ショア D)88
1本(60g)
1,798 税込1,978
当日出荷

透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。
用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
1セット(15g)ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。 可使時間(分)60 硬化時間(時間)6 成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤) 仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間 主成分エポキシ樹脂系 体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015 密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97 外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明 質量混合比1:1(主剤:硬化剤) 引張剪断強度(N/mm2)15.7 T型剥離強度(N/mm)0.4 線膨張係数7.1×10-5 吸水率(%)0.8 粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性二液型、常温硬化 硬度(ショア D)82 ガラス転移点(℃)54 被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 トラスコ品番553-2997 材質主成分:エポキシ樹脂 主剤:淡黄色/硬化剤:黄色 容量(mL)50 粘度中粘度 可使時間(分)60(23℃) 完全硬化時間(23℃)24時間 色(本体)オフホワイト 硬化時間(時間)24 危険等級 適合ノズル4090-N(品番:1826921) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00002L 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。 トラスコ品番389-2131 セット内容本体、ミキシングノズル1本 材質主成分:エポキシ樹脂 灰色 使用温度範囲(℃)-29~93 容量(g)50 可使時間(分/25℃)3~4 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
71,980 税込79,178
欠品中

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。 仕様2液混合型 適合EPX APP トラスコ品番325-6804 灰色 質量(g)79 主成分アクリル系接着剤 粘度中粘度 可使時間(分)3 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど 主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック 危険等級その他のもの アズワン品番64-8512-88 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(70g)
1,298 税込1,428
当日出荷

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1848 質量(g)252 液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明 主成分エポキシ樹脂 比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃) 可使時間(分)60(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100) 硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。 トラスコ品番689-6760 材質エポキシ樹脂 ライトグレー 容量(g)60 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)3~5 塗膜硬化時間(時間/25℃)1 危険物の類別非危険物
1本
810 税込891
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA 50ml
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合DC-GUN-50 トラスコ品番553-2994 材質主成分:エポキシ樹脂 オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色 容量(mL)50 粘度中粘度 可使時間(分)(23℃)20 硬化時間(時間)(23℃)24 危険等級 適合ノズル4090-N(品番:1826921) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00002L 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(350g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679 黒(本剤)、灰(硬化剤) タイプパテ状補修剤 容量(g)80 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量80g
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 トラスコ品番813-0532 無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.001L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(700g)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります