カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(147)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(68)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスプロパン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスアセチレン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷トラスコ品番820-2476質量(kg)14.9内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)30
ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
ハタヤリミテッド¥88,980税込¥97,8781台45日以内出荷トラスコ品番820-2475質量(kg)12.4内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
Reelex ガス溶接リール 内径8.0mm×9.5mm×20m
中発販売¥269,800税込¥296,7801個41日以内出荷トラスコ品番722-0545質量(kg)40内径(Φmm)8.0/9.0ホース長さ(m)20
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ
三協リール¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷手持ちのケーブルを装着できます。用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m
三協リール¥249,800税込¥274,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m
三協リール¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m
三協リール¥219,800税込¥241,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m
三協リール¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ
三協リール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m
三協リール¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5ホース長さ(m)30
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m
三協リール¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m
三協リール¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m
三協リール¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
溶接ケーブルリール 本体 キャスター付
ハタヤリミテッド¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。用途溶接・溶断作業に付属品一次側電線1.5m付仕様本体のみ(キャスター付)トラスコ品番851-3246材質ガラス繊維入り樹脂質量(kg)10
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801個31日以内出荷トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1ホース長さ(m)20アズワン品番64-4653-41
ガスリール GEL型カラリール
ハタヤリミテッド¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール GD×型カラリール
ハタヤリミテッド¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3253材質鉄板質量(kg)7.3金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801個当日出荷トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
ガス節約器付調整器エコノダイヤル
千代田精機¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
小型混合器 ミックボーイ
ヤマト産業¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。材質(本体)真鍮流体アルゴン・炭酸ガス精度(%)(混合)±2.5継続口径(出口)RC1/4
乾式安全器 逆火止め太郎
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から15日以内出荷(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ
LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ
ヤマト産業¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
MHT-150用ニップル付ガスホース 3m
マイト工業株式会社¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷適合機種MHT-150/MT-200DPW・201DPW・201DPWX・250DPW・200APW・201APW・300APW
MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ
マイト工業株式会社¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合機種MHT-150/MT-200DPWX・200APW
アルゴンガス用2段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パナソニック製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50