1,273件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大流量用中圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    大流量用中圧調整型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    54,980税込60,478
    1台
    37日以内出荷
    材質C3771BE流量(L/min)300使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
  • 中流量用二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    中流量用二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    52,980税込58,278
    1台
    23日以内出荷
    材質C3771BE流量(L/min)100使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
  • 中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    76,980税込84,678
    1台
    27日以内出荷
    材質C3771BE高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
  • ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    26,980税込29,678
    1台
    16日以内出荷
    材質C3604BD高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手
  • 流量計付二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    流量計付二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
  • LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所

    LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース

    穂高製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
    長さ(mm)600質量(kg)約0.25内径(Φmm)10接続R1/2
  • 小型ガス混合器 ミックボーイ ヤマト産業

    小型ガス混合器 ミックボーイ

    ヤマト産業
    119,000税込130,900
    1台
    43日以内出荷
    簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
  • アセチレン調整器N式・内蔵型 イチネンTASCO

    アセチレン調整器N式・内蔵型

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
  • 2又バルブガス用 イチネンTASCO

    2又バルブガス用

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
  • LPガス質量販売用調整器 I・T・O(旧 伊藤工機)

    LPガス質量販売用調整器

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
    用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
  • アセチレン調整器 H&H

    アセチレン調整器

    H&H
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    使用ガスアセチレン
  • ガス用ホースソケット H&H

    ガス用ホースソケット

    H&H
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 酸素用ホースソケット H&H

    酸素用ホースソケット

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • ガス用ホースプラグ H&H

    ガス用ホースプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 酸素用ホースプラグ H&H

    酸素用ホースプラグ

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 2P防水プラグ H&H

    2P防水プラグ

    H&H
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 2Pゴムプラグ H&H

    2Pゴムプラグ

    H&H
    609税込670
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 引掛ゴムプラグ H&H

    引掛ゴムプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 VCT専用
    電流(A)15電圧(V)125
  • アセチレン(ガス)用トーチプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用トーチプラグ

    H&H
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ホースソケット H&H

    酸素用ホースソケット

    H&H
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
  • アセチレン(ガス)用ホースプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用ホースプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ホースプラグ H&H

    酸素用ホースプラグ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
  • アセチレン(ガス)用ゲージソケット H&H

    アセチレン(ガス)用ゲージソケット

    H&H
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ゲージソケット H&H

    酸素用ゲージソケット

    H&H
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
  • 酸素調整器 H&H

    酸素調整器

    H&H
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    関西・関東兼用 破損防止ガード付
    使用ガス酸素
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    適合AWD-26用
  • フクロナット ダイヘン

    フクロナット

    ダイヘン
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)8
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
  • 炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型 8 マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型 8

    マイト工業株式会社
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒーター内蔵型
  • 炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8L マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8L

    マイト工業株式会社
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様ノーヒーター型
  • 炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS

    マイト工業株式会社
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • ストレーナーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストレーナーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
    用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
溶接ガスホース・調整器・カプラ