1,273件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    エンドバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ヘッダーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ヘッダーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストップバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストップバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • 自動巻ガスホースリール ハタヤリミテッド

    自動巻ガスホースリール

    ハタヤリミテッド
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
    仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
  • チッソガス流量計 イチネンTASCO

    チッソガス流量計

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
    質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
  • 酸素・チッソボンベカー イチネンTASCO

    酸素・チッソボンベカー

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
  • 流量弁 イチネンTASCO

    流量弁

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    タイプニードル弁式ねじ径M16P1.5オス
  • テーパーノズル イチネンTASCO

    テーパーノズル

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径M16P1.5メス
  • 調整器 イチネンTASCO

    調整器

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
    セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
    セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6
  • [EA315A-4用] 雄ゴム エスコ

    [EA315A-4用] 雄ゴム

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    EA315A-4用替ゴム
    エスコ品番EA315A-14
  • [EA315A-3用] 雌ゴム エスコ

    [EA315A-3用] 雌ゴム

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    EA315A-3用替ゴム
    エスコ品番EA315A-13
  • [EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ

    [EA301,B,E用] テーパーノズル大

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301-6名称テーパーノズル(大)
  • [EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ

    [EA301,B,E用] テーパーノズル小

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301-5名称テーパーノズル(小)
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ) エスコ

    M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA300-5W適合ガス酸素用
  • M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ) エスコ

    M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA300-5V適合ガスガス用
  • 酸素用逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用逆火防止器

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
    用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
  • 酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • 酸素用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間ソケット細径

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • 酸素調整器 SUZUKID(スズキッド)

    酸素調整器

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 酸素ホース 10M SUZUKID(スズキッド)

    酸素ホース 10M

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
  • 逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)

    逆火防止器

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
    用途アセチレン用乾式逆火防止器。接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
  • ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • ガス用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間ソケット細径

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • アセチレン調整器 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレン調整器

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
    用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
  • アセチレンホース 10M SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンホース 10M

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
  • アセチレンゲージ取付枠 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンゲージ取付枠

    SUZUKID(スズキッド)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
    用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
  • 溶接用シールドガス節約器 容器用エコノダイヤル 千代田精機

    溶接用シールドガス節約器 容器用エコノダイヤル

    千代田精機
    66,980税込73,678
    1台
    14日以内出荷から31日以内出荷
    製造現場におけるCO2排出量を削減します。エコノ・ダイヤルシリーズを導入することで、突出ガスを大幅に抑制します。圧力調整器、ダイヤル式流量計及びガス節約器(エコノフロー)を組み合わせ、一体化することにより、ホース内圧力を必要最小限に制御し、流した時の圧力との差圧を小さくすることによって、シールドガスの節約を可能にしました。
  • フロート式小型ガス混合器 千代田精機

    フロート式小型ガス混合器

    千代田精機
    179,800税込197,780
    1台ほか
    47日以内出荷
    本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
  • ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器

    千代田精機
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 配管用アセチレン調整器 千代田精機

    配管用アセチレン調整器

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • ダイヤル式小型ガス混合器 千代田精機

    ダイヤル式小型ガス混合器

    千代田精機
    379,800税込417,780
    1台ほか
    47日以内出荷
    本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
  • 水封式安全器 千代田精機

    水封式安全器

    千代田精機
    139,800税込153,780
    1台ほか
    20日以内出荷から74日以内出荷
    9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
  • 高圧用調整器(He用) 千代田精機

    高圧用調整器(He用)

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から23日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    仕様右高圧材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40ガスの種類ヘリウム一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
溶接ガスホース・調整器・カプラ