カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(147)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(68)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

流量計付一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥799~税込¥879~1個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5