1,273件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORE FP-15 PROTEX

    CORE FP-15

    PROTEX
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0865材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.4ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140
  • PROTEX CORE PROTEX

    PROTEX CORE

    PROTEX
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金ブラック
  • PROTEX CORE FA-5 PROTEX

    PROTEX CORE FA-5

    PROTEX
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.9耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)218外寸法・奥行(mm)384外寸法・間口(mm)527有効内寸法・間口(mm)466有効内寸法・奥行(mm)321有効内寸法・高さ(mm)85/85
  • PROTEX CORE FA-3 PROTEX

    PROTEX CORE FA-3

    PROTEX
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)5.2耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)422外寸法・間口(mm)637有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)361有効内寸法・高さ(mm)105/105
  • PROTEX CORE FA-12 PROTEX

    PROTEX CORE FA-12

    PROTEX
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0741材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)4.3グレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)268外寸法・奥行(mm)441外寸法・間口(mm)525有効内寸法・間口(mm)496有効内寸法・奥行(mm)374有効内寸法・高さ(mm)113/118
  • PROTEX CORE FA-11 PROTEX

    PROTEX CORE FA-11

    PROTEX
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0733材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.3ダークグレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)381外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)441有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)109/110
  • 業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ) アットアロマ

    業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)

    アットアロマ
    25,980税込28,578
    1本(450mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
    用途事務所などの環境改善、おもてなしに。材質100%天然エッセンシャルオイル容量(mL)450質量(g)530容量(L)0.45容量(g)530
  • プリンタヨウシ アサダ

    プリンタヨウシ

    アサダ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    テスト結果のプリントに。
  • フイルタドライヤ 413 アサダ

    フイルタドライヤ 413

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。 冷媒の簡易再生に。 R32冷媒対応 R410A冷媒対応
    適合機種エコサイクルRC200ブルーねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメスアズワン品番65-2353-66
  • サンプルフイルタ アサダ

    サンプルフイルタ

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    分析する冷媒の塵やオイルミストの除去に。
    アズワン品番64-6751-15
  • ゲージプロテクタ80 アサダ

    ゲージプロテクタ80

    アサダ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    マニホールドゲージ用保護カバー。 ゲージへの衝撃を吸収し指針のぶれを防止。 ゲージの破損防止。
    仕様Φ80mm用アズワン品番64-6755-46
  • ゲージクリスタル68 アサダ

    ゲージクリスタル68

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    マニホールドゲージ交換用カバー。
  • 1/4X1L/フロンボンベ アサダ

    1/4X1L/フロンボンベ

    アサダ
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
    容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
  • ステンレス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付) ユタカ(Crown)

    ステンレス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)

    ユタカ(Crown)
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    材質SUS316使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:15使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
  • ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付) ユタカ(Crown)

    ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)

    ユタカ(Crown)
    85,980税込94,578
    1台
    32日以内出荷
    材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:15使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
  • ブラス製配管用角型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製配管用角型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    54,980税込60,478
    1台
    32日以内出荷
    材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:30使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
  • 分析用小型二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    分析用小型二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    89,980税込98,978
    1台
    32日以内出荷
    材質C3604BD使用圧力(MPa)max0.4使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)30IN継手種類W22(右)袋ナット
  • ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    23日以内出荷
    材質C3604BD高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
  • ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    23日以内出荷
    材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
  • ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    34,980税込38,478
    1台
    32日以内出荷
    材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
  • 炭酸ガス用半自動切換装置 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用半自動切換装置

    ユタカ(Crown)
    629,800税込692,780
    1台
    42日以内出荷
    材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100使用ガス二酸化炭素低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
  • ステンレス製半自動切換装置 ユタカ(Crown)

    ステンレス製半自動切換装置

    ユタカ(Crown)
    389,800税込428,780
    1台
    92日以内出荷
    材質SUS316使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)50使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
  • ブラス製半自動切換装置 ユタカ(Crown)

    ブラス製半自動切換装置

    ユタカ(Crown)
    169,800税込186,780
    1台
    27日以内出荷
    材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
  • 中流量用減圧機構付円形流量計(バルブ内蔵) ユタカ(Crown)

    中流量用減圧機構付円形流量計(バルブ内蔵)

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    材質A5052BD使用圧力(MPa)0.4~0.9入口圧力(MPa)0.35~1OUT継手種類M12×1オスIN継手種類3/4-16UNF袋ナット
  • 中流量用円形流量計(バルブ内蔵) ユタカ(Crown)

    中流量用円形流量計(バルブ内蔵)

    ユタカ(Crown)
    26,980税込29,678
    1台
    32日以内出荷
    材質A5052BD入口圧力(MPa)0.3OUT継手種類M12×1オスIN継手種類3/4-16UNF袋ナット
  • 比較流量計 副基準器 ユタカ(Crown)

    比較流量計 副基準器

    ユタカ(Crown)
    99,980税込109,978
    1台
    47日以内出荷
  • ガスセイバー ユタカ(Crown)

    ガスセイバー

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質C3604BDOUT継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手IN継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手
  • ステンレス製マニュアルバルブ ユタカ(Crown)

    ステンレス製マニュアルバルブ

    ユタカ(Crown)
    35,980税込39,578
    1台
    27日以内出荷
    材質SCS14OUT継手種類Φ6ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
  • 溶接機用ガス節約器 ユタカ(Crown)

    溶接機用ガス節約器

    ユタカ(Crown)
    26,980税込29,678
    1台
    23日以内出荷
    材質C3604BD使用ガス混合ガス
  • MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    材質C3771BE使用圧力(MPa)OUT0.2流量(L/min)25併記使用ガスMAG溶接 混合高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
  • ガス加温器 サン・クリーンヒーター ユタカ(Crown)

    ガス加温器 サン・クリーンヒーター

    ユタカ(Crown)
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷から32日以内出荷
    材質C3771BE使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素OUT継手種類W22(右)オスIN継手種類W22(右)袋ナット
  • 中圧調整型二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    中圧調整型二段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    129,800税込142,780
    1台
    42日以内出荷
    材質C3604BD使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1.6入口圧力(MPa)20流量ボンベ取付OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
  • ステンレス製高圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ステンレス製高圧調整型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    279,800税込307,780
    1台
    32日以内出荷
    材質SUS316使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)OUT継手種類Rc1/4
  • 高圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    高圧調整型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    材質C3604BD使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)OUT継手種類Rc1/4
  • 30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    57,980税込63,778
    1台
    42日以内出荷
    材質C3604BD使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)入口圧力(MPa)30
  • 配管用圧力調整器 ユタカ(Crown)

    配管用圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷から18日以内出荷
    材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
  • ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ニ段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    27,980税込30,778
    1台
    16日以内出荷
    材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
  • 一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    一段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    14,980税込16,478
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
  • 配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown)

    配管用流量計付圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質C3604BD低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
  • 流量計付一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    流量計付一段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    材質C3604BD使用圧力(MPa)IN0.15高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
溶接ガスホース・調整器・カプラ
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
31ページ目: 溶接ガスホース・調整器・カプラ 【通販モノタロウ】 溶接用品