カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(147)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(68)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

オゾンガス発生装置MPZシリーズ
コフロック¥1,698,000税込¥1,867,8001台46日以内出荷高純度酸素ガス発生装置内蔵型小型オゾンガス発生装置です。MPZ Seriesは、PSA方式により、空気中から酸素ガスを濃縮し、オゾンガスの原料としていますので、NOxガス(有毒)の発生を大幅に低減しています。用途マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用することが出来ます。質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 or 700×430×800最高圧力(MPa)0.05流量(NL/min)PSA酸素流量:4ガス発生量(g/H)オゾンガス発生量:5ガス濃度(g/Nm3)オゾンガス発生濃度:21
高圧バルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
高圧バルブ(真鍮)
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から18日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
スマートフォンケース
EDWIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジック式のビッグスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。トラスコ品番773-3143材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)115色ブルー高さ(mm)200質量(g)121奥行(mm)35
スマートフォンケース
EDWIN¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷横長タイプの小物入れです。デジカメ、スマートフォンが収納可能です。材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)150高さ(mm)90質量(g)118奥行(mm)60
スマートフォンケース
EDWIN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マジック式携帯ケースとファスナー式小物ケースになります。スマートフォンも収納可能です。トラスコ品番773-3038材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)120色ブルー高さ(mm)150質量(g)125奥行(mm)60
スマートフォンケース
EDWIN¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)100高さ(mm)145質量(g)96奥行(mm)35
ダブルピンベルト
EDWIN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダブルピンタイプの作業ベルトです。ウエストサポーター用ベルトとしても最適です。材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、美錠部:イノック(INOX)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付け帯:天然皮革(牛)長さ(mm)1450幅(mm)50質量(g)206
CORE HD-80
PROTEX¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1225材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)12.2色グレー耐荷重(kg)35外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)585外寸法・間口(mm)959有効内寸法・間口(mm)772有効内寸法・奥行(mm)513有効内寸法・高さ(mm)185/175
CORE HD-70
PROTEX¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1217材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)10.5色ダークグレー耐荷重(kg)30外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)598外寸法・間口(mm)814有効内寸法・間口(mm)628有効内寸法・奥行(mm)528有効内寸法・高さ(mm)160/200
CORE FP-9
PROTEX¥67,980税込¥74,7781個9日以内出荷独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0954材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.5色ダークグレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)489外寸法・間口(mm)733有効内寸法・間口(mm)694有効内寸法・奥行(mm)425有効内寸法・高さ(mm)130/151
CORE FP-8SWC
PROTEX¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0938材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)8.9色グレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)806有効内寸法・間口(mm)740有効内寸法・奥行(mm)413有効内寸法・高さ(mm)154/191
CORE FP-4
PROTEX¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0911材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)10.4色ダークグレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)540外寸法・間口(mm)854有効内寸法・間口(mm)675有効内寸法・奥行(mm)476有効内寸法・高さ(mm)150/180
CORE FP-36
PROTEX¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番855-1473材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.2色ブラック耐荷重(kg)20外寸法・高さ(mm)337外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)712有効内寸法・間口(mm)628有効内寸法・奥行(mm)436有効内寸法・高さ(mm)148/124
CORE FP-220
PROTEX¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0890材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)9.2色グレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)610外寸法・間口(mm)730有効内寸法・間口(mm)656有効内寸法・奥行(mm)551有効内寸法・高さ(mm)145/140
CORE FP-20
PROTEX¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0881材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)9.1色ダークグレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)499外寸法・間口(mm)773有効内寸法・間口(mm)691有効内寸法・奥行(mm)431有効内寸法・高さ(mm)140/150
PROTEX CORE FP-15A
PROTEX¥59,980税込¥65,9781個当日出荷外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0873材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)4.9色ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140