カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(147)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(68)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

10m 溶接用酸素ホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
10m 可燃性ガスホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)![酸素用プラグ[器具側] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)
酸素用プラグ[器具側]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
酸素用プラグ (6~9mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
酸素用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
エコノダイアル ガス節約器付調整器
千代田精機¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)適合ガスCO2
ヒーター付調整器
ヤマト産業¥34,980税込¥38,4781個ほか当日出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
ハタヤガスリール
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPaトラスコ品番126-9160形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)485質量(kg)15.2高さ(mm)358長さ(m)30奥行(mm)341内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式
小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FR-1A・FR-Ⅱ用)
ユタカ(Crown)¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷使用ガスAr入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
圧力調整器ハイセレクトCHN-4
千代田精機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷配管ラインの末端や、二次側の調整器として使用できます。トラスコ品番217-1945セット内容なし材質真鍮製型式CHN-4流体酸素、窒素、アルゴン、空気、炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)0.99以下、(2次側)0.1~0.3接続入口:Rc1/4、出口:Rc1/4一次側圧力計(MPa)なし二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)30
水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥88,980~税込¥97,878~1本4日以内出荷仕様フレキシブル溶接電流(A)180A冷却方式水冷RoHS指令(10物質対応)対応
FCR-2501目盛管セット
ユタカ(Crown)¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷セット内容NF用流量計保護カバー、NF用フロート受け下部、NF用フロート受け上部、NF用カバー取付Oリング(S-26)、流量計目盛管(CO2ー25L/min)、NF用フロート(SUS5/16)
小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用)
ユタカ(Crown)¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷適合ガスMAG、Ar、CO2入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
ヒーター付調整器 YR-510V
ヤマト産業¥71,980~税込¥79,178~1台21日以内出荷材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)2.5使用温度(℃)―10~100接続【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2標準流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)ヒーター容量(W)600二次側圧力(MPa)0.2~0.6
T字型逆止弁
ヤマト産業¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から31日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
ミニ・ストレーナー
ヤマト産業¥3,898税込¥4,2881台15日以内出荷ガスに含まれる異物を除去する機器です。全長(mm)35質量(kg)0.1材質(本体)C3604B内径(Φmm)【端部】6材質(フィルター)SUS316(アブソルタ)
大口径高圧バルブ
ヤマト産業¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷バルブ開時、開閉表示付です。材質本体:SUS316L、要部:SUS316質量(kg)19流体O2、N2、Ar、H2、He使用圧力(MPa)最高30Cv値12.8口径(A)25設計温度(℃)-10~40
連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1個41日以内出荷ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。寸法管:Φ4×0.5t×1m設計温度(℃)ー10~40
配管用調整器 YR-810LT
ヤマト産業¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT
ヤマト産業¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT
ヤマト産業¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200







![酸素用プラグ[器具側] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)







![乾式安全器[酸素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429447-260304-02.jpg)
![乾式安全器[アセチレン用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429431-130510-02.jpg)