1,273件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
    用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
  • 風船用圧力調整器 YR-70PP ヤマト産業

    風船用圧力調整器 YR-70PP

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
    トラスコ品番434-6751材質C3771B質量(kg)1.1使用ガスヘリウム標準流量(m3/h)18一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22二次側圧力(MPa)0.5±0.1
  • ミニチュアバルブ ヤマト産業

    ミニチュアバルブ

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~40最高使用圧力(MPa)16.2使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
  • フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ

    ヤマト産業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    ・アルミフィンで凍結を防止します。・減圧時に温度降下するガスに最適です。・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
    トラスコ品番434-6645質量(kg)1.8
  • エコプラス ヤマト産業

    エコプラス

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
    材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
  • エコ・フロート ヤマト産業

    エコ・フロート

    ヤマト産業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
    質量(kg)0.54
  • 充填用ガス調整器 アサダ

    充填用ガス調整器

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番806-7651
  • ライトホース ユポロック付 阪口製作所

    ライトホース ユポロック付

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース ユポロック付 阪口製作所

    ライトホース ユポロック付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース  サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース  サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)9適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)9適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)8適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス酸素ガス
  • 酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)スパナ付

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素レギュレター(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレター(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    使用ガス酸素
  • 酸素レギュレター(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレター(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ブルーパックS専用部品となります。
    使用ガス酸素
  • レギュレーター接続カプラー BBKテクノロジーズ

    レギュレーター接続カプラー

    BBKテクノロジーズ
    3,898税込4,288
    1個
    30日以内出荷
    カプラー接続仕様のレギュラータイプ
  • リークテストアダプター BBKテクノロジーズ

    リークテストアダプター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    接続口径ゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)75
  • ラバープラグ BBKテクノロジーズ

    ラバープラグ

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用 BBKテクノロジーズ

    ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用

    BBKテクノロジーズ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    種別ワンショット金具
  • ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズ

    ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
    用途調節器側接続用質量(g)36
  • テーパーノズル BBKテクノロジーズ

    テーパーノズル

    BBKテクノロジーズ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途1/4~3/4のサイズの配管に使用できます。
  • チッソブローキット NBK-3 BBKテクノロジーズ

    チッソブローキット NBK-3

    BBKテクノロジーズ
    61,980税込68,178
    1セット
    翌々日出荷
    ロウ付作業時にチッソを弱圧で流して(0.1MPa)、配管内に酸化皮膜が発生するのを防ぎます。チッソの流量は調整器とバルブで調整してください。
    付属品調整器(二次側圧力0~0.3MPa)、テーパーノズル(1/4~3/4)、ホース5m、ボールバルブ(BV)、ケース質量(kg)3
  • アセチレンレギュレーター(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    使用ガスアセチレン
  • SDGリール巻ツインホース カプラ一式 BBKテクノロジーズ

    SDGリール巻ツインホース カプラ一式

    BBKテクノロジーズ
    91,980税込101,178
    1本
    翌々日出荷
  • R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズ

    R410A用リークテストアダプター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
    タイプソケット主な用途配管用RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ガスホース・調整器・カプラ