絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.6(2)
- 3.2(4)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(3)
JIS規格
- Z3223
- Z3183(2)
- Z3211(94)
- Z3214(2)
- Z3221(74)
- Z3224(2)
- Z3231(1)
- Z3251(54)
- Z3252(16)
- Z3312(2)
- Z3321(7)
- Z 3211 E4916-G該当(1)
- Z 3211 E5516-3N3APL該当(1)
- Z 3211 E5516-G該当(1)
- Z 3211 E5516-N5APL該当(1)
- その他(9)
AWS規格
- A5.5 E7016-A1(1)
- A5.5 E8016-B2(1)
- A5.5 E9016-B3(1)
ブランド
- 神戸製鋼(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥6,998~税込¥7,698~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から14日以内出荷55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥7,798~税込¥8,578~1箱(5kg)ほか当日出荷から34日以内出荷低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。色棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3JIS規格Z3223 E6216-2C1M伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580AWS規格A5.5 E9016-B3
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)6日以内出荷5%Cr-0.5%Mo鋼の溶接に適しています。石油精製、化学工業などに使用されるASTM A387 Gr.5 JIS SCMV6などの対象鋼材と同量のCr、Moが得られる低水素系棒です。色【棒端】オレンジJIS規格Z 3232 E5516-5CM棒径(Φmm)4
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥33,980~税込¥37,378~1箱(20kg)6日以内出荷2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接に適します。被覆材に鉄粉を含有し、高溶着速度の溶接が可能で、全姿勢溶接ができます。色【棒端】黒色JIS規格Z 3223 E6218-2C1M
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)34日以内出荷低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。JIS規格Z3223 E4916-1M3AWS規格A5.5 E7016-A1