絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6(2)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
JIS規格
  • Z3252(2)
ブランド
  • マツモト産業
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(87)
  • 神戸製鋼(72)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
  • 特殊電極(56)
  • マグナアロイアンドリサーチ(55)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(14)
  • エスコ(12)
  • タセト(12)
  • TRUSCO(12)
  • H&H(10)
  • JKW(JFE溶接棒)(8)
  • サータニューム社(8)
  • 東安(8)
  • 台松科技(7)
  • タキロンシーアイ(5)
  • コヅチ(4)
  • ダイヘン(4)
  • ふくろ倶楽部(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

    マツモト産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残色棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
  • 牛床革溶接棒入れ マツモト産業

    牛床革溶接棒入れ

    マツモト産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質牛床革寸法(cm)Φ8×30
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

    マツモト産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(1kg)ほか
    7日以内出荷
    鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。
    用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25色棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95
溶接棒