絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(6)
  • 1.6(6)
  • 2(9)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(7)
  • 3.2(8)
  • 4(2)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
JIS規格
  • Z3221(2)
  • その他(4)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(3)
  • ニツコー熔材工業(87)
  • 神戸製鋼(74)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(60)
  • 特殊電極(56)
  • マグナアロイアンドリサーチ(55)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • エスコ(15)
  • タセト(12)
  • TRUSCO(12)
  • H&H(10)
  • JKW(JFE溶接棒)(8)
  • サータニューム社(8)
  • 東安(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 台松科技(7)
  • タキロンシーアイ(6)
  • コヅチ(4)
  • ダイヘン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    699税込769
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
    用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
  • スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
    伸び(%)17以上
  • 軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)

    軟鋼用TIG棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1パック(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    SIM-180・SIM-230用消耗品。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
  • 低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1

    SUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5本)
    当日出荷
    低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
  • スターロード低電圧異種金属棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード低電圧異種金属棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
    タイプ異種金属溶接用
  • いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    いろいろミックス溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(21本)
    欠品中
    Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
    セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0棒径(Φmm)1.4、1.6
  • いろいろミックス溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    いろいろミックス溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(29本)
    当日出荷
    軟鋼用、ステンレス用溶接棒のセットです。
    セット内容低電圧軟鋼用/(B-1)1.4Φ・2.0Φ×各5本、1.6Φ×10本、2.6Φ×3本低電圧ステンレス用/(S-1)1.6Φ・2.0Φ×各3本棒径(Φmm)(B-1)1.4、1.6、2.0、2.6、(S-1)1.6、2.0
  • スターロードG3亜鉛めっき棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロードG3亜鉛めっき棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(9本)ほか
    当日出荷
    溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
    タイプ亜鉛めっき溶接用
  • スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
    用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0
  • スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(500g)
    当日出荷
    100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。 ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。 溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
    用途ステンレス溶接(SUS304)を行なう為の溶接棒。棒長(mm)230
  • TIG溶接棒 ステンレス用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG溶接棒 ステンレス用

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス用のTIG溶接棒です。
    【棒端】黄棒長(mm)1000
溶接棒