絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(3)
  • 3.2(5)
  • 4(2)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
JIS規格
  • Z3221(1)
  • その他(4)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(52)
  • 神戸製鋼(40)
  • ニツコー熔材工業(29)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(8)
  • JKW(JFE溶接棒)(6)
  • マグナアロイアンドリサーチ(6)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(5)
  • H&H(4)
  • 東安(4)
  • コンドーテック(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大同特殊鋼(1)
  • タキロン(1)
  • リランド(RILAND)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.2(1)
1.4(2)
1.6(3)
2(5)
2.4(1)
2.5(1)
2.6(3)
3.2(5)
4(2)
5(1)
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    699税込769
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
    用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
  • スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
    伸び(%)17以上
  • 軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)

    軟鋼用TIG棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1パック(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    SIM-180・SIM-230用消耗品。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
  • スターロードG3亜鉛めっき棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロードG3亜鉛めっき棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(9本)ほか
    当日出荷
    溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
    タイプ亜鉛めっき溶接用
  • スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
    用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0
溶接棒軟鋼・高張力鋼用