絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 吹管・火口

648件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
    用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
  • A型切断火口LP 阪口製作所

    A型切断火口LP

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プロパン用のA型切断火口です。
    ねじ寸法W16-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.03酸素圧力(MPa)0.3
  • 大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)625質量(g)780使用ガスアセチレン溶接能力(mm)12~45ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
  • 溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO

    溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細カプラー仕様。
    使用ガスアセチレン
  • A型切断器火口 千代田精機

    A型切断器火口

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
  • 小吹火口アセチレン用 阪口製作所

    小吹火口アセチレン用

    阪口製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン酸素圧力(MPa)0.2圧力(MPa)アセチレン:0.02
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
  • 集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機

    集中加熱器用火口 プロパン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ型切断器 アセチレン用

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 火口 6320 日酸TANAKA

    火口 6320

    日酸TANAKA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    A切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • 小吹火口 プロパン用 阪口製作所

    小吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • 中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所

    中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    レバー式の中圧切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
  • 切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業

    切断火口 中圧式 500型

    小池酸素工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
  • 中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA

    中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン火口なし
  • ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCO

    ホースバーナーアッセンブリ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
    ホース長さ(m)2.5
  • Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコ

    Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
    エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
  • 中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
    用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
  • 直頭式切断器 千代田精機

    直頭式切断器

    千代田精機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • グリッタ型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ型切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 切断くん 小池酸素工業

    切断くん

    小池酸素工業(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷
    工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
    セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    中型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
  • スピンドルセット(ネオA型高圧用) 千代田精機

    スピンドルセット(ネオA型高圧用)

    千代田精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • A型切断器750L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器750L(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
  • 中吹火口 プロパン用 阪口製作所

    中吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所

    板金溶接器(アセチレン用)火口5本付

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    火口5本付です。
    全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業

    ランス棒 スーパーランス

    ファイアーランス工業
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。 対象物の鋼種、大きさを選びません。 他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。 ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
    用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質長さ(mm)1810タイプ切断継手ユニソケット
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
  • アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
  • 酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    使用ガス酸素本体質量(kg)1.7
  • 集中加熱器 プロパン用 千代田精機

    集中加熱器 プロパン用

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • ガウジング火口 アセチレン用 千代田精機

    ガウジング火口 アセチレン用

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 火口 1520 日酸TANAKA

    火口 1520

    日酸TANAKA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • CT-01用丸ハンドル 阪口製作所

    CT-01用丸ハンドル

    阪口製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口