カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(76)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
11ページ目: 吹管・火口

中型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)450質量(g)650使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器600L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)600質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)985使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
B型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)600質量(g)900使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
中型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)765使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器700L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)910使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)470質量(g)635使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)935使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)830使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)795使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)785使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器650L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)650質量(g)875使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中形切断器Zトリガー LPG
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
線状大型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
線状小型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
ピストル型溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.02全長(mm)295質量(g)550溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5酸素圧力(MPa)0.2火口番号50/70/100/140/200火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
0号溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
大型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷大型加熱器用の火口です。プロパン用です。ねじ寸法W25.4-17使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8
ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ハイパワー線状加熱器用の火口です。プロパン用です。ねじ寸法W12-24使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
小型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷小型加熱器用の火口です。プロパン用です。使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
B型切断火口LP
阪口製作所¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷プロパン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷プロパン用のハイパワー線状加熱器です。全長(mm)670質量(g)760板厚(mm)作業:9~22適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号1、2、3
圧接吹菅中型固定式
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷中型の圧接吹菅です。全長(mm)480質量(g)840ガス圧力(MPa)可燃性:0.06~0.07溶接能力Φ35~Φ51(参考)酸素圧力(MPa)0.6~0.7火口番号D-35、D-38、D-51
圧接吹菅小型固定式
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷小型の圧接吹菅です。全長(mm)500質量(g)760ガス圧力(MPa)可燃性:0.05~0.06溶接能力Φ22~Φ32(参考)酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号D-22、D-25、D-29、D-32
B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷直頭式のB型切断器です。仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高圧バルブ式の中圧切断器です。仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷レバー式のA型切断器です。仕様予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断火口(アセチレン用)
阪口製作所¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷アセチレン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
線状加熱器(プロパン用)火口4本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台当日出荷火口4本付です。全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000
ロウ付け用バーナー
アサダ¥79,980税込¥87,9781箱(10個)3日以内出荷軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
A号切断器 Zノバック 512ZF
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
小池酸素工業¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0