絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 吹管・火口

651件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A型切断器650L(プロパン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器650L(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • A型切断器600L(プロパン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器600L(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • 中型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器700L(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
  • B型切断器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    B型切断器(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)580質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
  • A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
  • 中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA

    中形切断器Zトリガー アセチレン

    日酸TANAKA
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
    用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
  • TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCO

    TAS MAPPターボ火口キット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
    ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
  • TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCO

    TAS MAPP小リング火口キット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
    ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
  • 大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業

    大型A号切断器Flash(火口付)AC用

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
  • 中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    中型加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法W22-20使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
  • 小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所

    小型加熱器火口 アセチレン用

    阪口製作所
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
  • 小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    小型加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
    使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
  • A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 00号火口 プロパン用 阪口製作所

    00号火口 プロパン用

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    00号溶接器用の火口です。プロパン用です。
    使用ガスプロパン用
  • 中吹火口アセチレン用 阪口製作所

    中吹火口アセチレン用

    阪口製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン
  • ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
    全長(mm)670質量(g)760板厚(mm)作業:9~22適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号1、2、3
  • 長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA

    長寿命中圧三段当たりLPG用火口

    日酸TANAKA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
    適合ガスLPG
  • B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所

    B型切断火口(アセチレン用)

    阪口製作所
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    アセチレン用のB型切断火口です。
    ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
  • 大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所

    大型加熱器(プロパン用)火口2本付

    阪口製作所
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    火口2本付です。
    全長(mm)1320質量(g)2040板厚(mm)作業:5.0~50.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8火口番号NO.7500、10000
  • 酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品 酸素アーク工業

    酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品

    酸素アーク工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用ガス酸素ガス
  • 酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品 酸素アーク工業

    酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品

    酸素アーク工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    スターカッテンドホルダーSG64用の部品です。
    用途SG-64ホルダー用交換部品
  • 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA

    中形切断器 Zノバック 501ZF

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • スキルカット100  90° 小池酸素工業

    スキルカット100 90°

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    スキルカット100 90°
    全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • 中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口 小池酸素工業

    中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口

    小池酸素工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口
    使用ガスアセチレン
  • #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    4日以内出荷
    用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
  • 中型切断器火口 H&H

    中型切断器火口

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    標準型:一般薄板の切断に最適
  • 大型A号切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)

    大型A号切断器用火口#2

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
    用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)1.3切断板厚(mm)20~40火口番号2
  • LPG大型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)

    LPG大型切断器用火口#2

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
    用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
  • マッププロ用ターボ(スクリュー)火口 イチネンTASCO

    マッププロ用ターボ(スクリュー)火口

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    16,880税込18,568
    1個
    当日出荷
    ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用ガス酸素使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
  • アセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    本体質量(kg)2使用ガスアセチレン
  • #250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA300BJ-7使用ガスプロパン・天然ガス
  • #450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BJ-10使用ガスプロパン・天然ガス
  • #315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-8使用ガスプロパン・天然ガス
  • #250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA300BH-7使用ガスプロパン・天然ガス
  • #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-5使用ガスプロパン・天然ガス
  • #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BG-6使用ガスプロパン

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口
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
5ページ目: 吹管・火口 【通販モノタロウ】 ガス溶断・溶接