カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(77)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
10ページ目: 吹管・火口

大型1号溶接器(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100全長(mm)520質量(g)730溶接能力(mm)2.5~12火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号250、315、400、500、630、800、1000
板金溶接器(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様【酸素消費量(L/h)】55~220全長(mm)250質量(g)500溶接能力(mm)0.5~2.5火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号50、70、100、140、200
中型切断器レバー式(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無
阪口製作所¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器レバー式(プロパン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器直頭(プロパン用)火口無
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器700L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器700L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器頭45°(プロパン用)火口無
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器650L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器(プロパン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)795切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス圧力(MPa)0.03火口番号1、2、3
B型切断器直頭(プロパン用)火口無
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中型切断器700L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
B型切断器(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中型切断器直頭(プロパン用)火口無
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
B型切断器(プロパン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスプロパン火口無しガス圧力(MPa)0.5 / 【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000火口番号4、5、6
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
大型B号切断器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
ランス棒 スーパーランス
ファイアーランス工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)翌日出荷から10日以内出荷他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。対象物の鋼種、大きさを選びません。他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。ファイアーランスシリーズより細く・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質鉄タイプ切断
ミニコック 燃料ガス用
日東工器¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
切断器(LPG/エチレン用)
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台当日出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N