絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 吹管・火口

651件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーガスウェルド(火口付) 千代田精機

    スリーガスウェルド(火口付)

    千代田精機
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。
    適合ガスAr
  • 1吹火口星 阪口製作所

    1吹火口星

    阪口製作所
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
  • 2吹火口星 阪口製作所

    2吹火口星

    阪口製作所
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
  • 2吹火口セット(7本・星付)AC用 阪口製作所

    2吹火口セット(7本・星付)AC用

    阪口製作所
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    適合ガスアセチレン火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
  • 1吹火口セット(7本・星付)AC用 阪口製作所

    1吹火口セット(7本・星付)AC用

    阪口製作所
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    適合ガスアセチレン火口番号250、315、400、500、630、800、1000
  • 00号火口セット(4本・星付)アセチレン用 阪口製作所

    00号火口セット(4本・星付)アセチレン用

    阪口製作所
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    火口番号セット:10、16、25、40
  • 小吹火口セット(5本・星付)アセチレン用 阪口製作所

    小吹火口セット(5本・星付)アセチレン用

    阪口製作所
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    火口番号セット:50、70、100、140、200
  • 小吹火口星 阪口製作所

    小吹火口星

    阪口製作所
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • ガス切断器 中型プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 中型プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-4586
  • ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-3021
  • クルーリ火口 3段当たり用 千代田精機

    クルーリ火口 3段当たり用

    千代田精機
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
  • クルーリ火口 ミニ3段当たり用 千代田精機

    クルーリ火口 ミニ3段当たり用

    千代田精機
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
  • G3厚物切断火口内外管式 千代田精機

    G3厚物切断火口内外管式

    千代田精機
    84,980税込93,478
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)350切断板厚(mm)300~400使用ガスプロパン使用吹管G3直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)6
  • G2厚物切断火口 千代田精機

    G2厚物切断火口

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)240切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管G2直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
  • G2ロング型厚物切断火口 千代田精機

    G2ロング型厚物切断火口

    千代田精機
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    使用ガスプロパン、エチレン、天然ガス使用吹管G2直頭厚物切断器、自動機用吹管
  • ST厚物切断火口内外管式 千代田精機

    ST厚物切断火口内外管式

    千代田精機
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)143切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
  • ST厚物切断火口 千代田精機

    ST厚物切断火口

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)149使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管
  • ST直頭・レバー式吹管 千代田精機

    ST直頭・レバー式吹管

    千代田精機
    229,800税込252,780
    1台
    26日以内出荷
    火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。
    その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h全長(mm)1150(火口無し)質量(g)1950切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400火口径(mm)4、5、6ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素3600、アセチレン3300)、(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン2800)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
  • G3直頭・レバー式吹管 千代田精機

    G3直頭・レバー式吹管

    千代田精機
    259,800税込285,780
    1台
    26日以内出荷
    火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。
    全長(mm)1320(火口無し)
  • G2直頭・レバー式吹管 千代田精機

    G2直頭・レバー式吹管

    千代田精機
    759,800税込835,780
    1台
    26日以内出荷
    火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。
    仕様火口5本付その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2600切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600火口径(mm)4、5、6、7、8ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
  • 半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン) 小池酸素工業

    半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)

    小池酸素工業
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
    用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
  • 半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG) 小池酸素工業

    半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)

    小池酸素工業
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
    用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
  • 半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き 小池酸素工業

    半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き

    小池酸素工業
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷
    手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式
    用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
  • 線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業

    線状加熱器用(小型加熱器)火口

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
    全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG
  • 線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業

    線状加熱器用(大型2号溶接器)火口

    ヤマト産業
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
    全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG
  • 大型加熱器用火口 ヤマト産業

    大型加熱器用火口

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    大型加熱器用火口です。
    全長(mm)40取付ねじW1"-17山使用ガスLPG
  • リングバーナー中型溶接器用火口 ヤマト産業

    リングバーナー中型溶接器用火口

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    リングバーナー中型溶接器用火口です。
    全長(mm)44取付ねじM8-1.0使用ガスLPG
  • 大型1号溶接火口 ヤマト産業

    大型1号溶接火口

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)47取付ねじM12×1.25
  • 中型切断火口 ヤマト産業

    中型切断火口

    ヤマト産業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)74.5取付ねじW13.5-24山使用ガスプロパン
  • 0号溶接火口 ヤマト産業

    0号溶接火口

    ヤマト産業
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)25取付ねじM6×1.0
  • 大型C号切断火口 ヤマト産業

    大型C号切断火口

    ヤマト産業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)97取付ねじW20-17山
  • 大型2号溶接火口 ヤマト産業

    大型2号溶接火口

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)52取付ねじM12×1.25
  • 酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ 酸素アーク工業

    酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ

    酸素アーク工業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    シャープランスSR9-600/900専用ホルダーです。特に閉所などでの作業時、軽量でガンタイプなので大変作業性の良いシャープランスホルダーです。8mm酸素ホース用ニップル袋ナット付
  • A切LPG火口  #3 小池酸素工業

    A切LPG火口 #3

    小池酸素工業
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)40~80使用ガスLPG
  • A切LPG火口  #2 小池酸素工業

    A切LPG火口 #2

    小池酸素工業
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)15~40使用ガスLPG
  • A切LPG火口  #1 小池酸素工業

    A切LPG火口 #1

    小池酸素工業
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~15使用ガスLPG
  • 400型ガウジング火口  461  #3 小池酸素工業

    400型ガウジング火口 461 #3

    小池酸素工業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
  • 400型ガウジング火口  461  #2 小池酸素工業

    400型ガウジング火口 461 #2

    小池酸素工業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
  • 400型ガウジング火口  461  #1 小池酸素工業

    400型ガウジング火口 461 #1

    小池酸素工業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
  • 400型ガウジング火口  413  #3 小池酸素工業

    400型ガウジング火口 413 #3

    小池酸素工業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口