カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(108)
- マイト工業株式会社(89)
- 星光製作所(79)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- 3M(スリーエム)(44)
- TRUSCO(42)
- リケン(39)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- NT(23)
- 東安(19)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- 理研オプテック(12)
- H&H(10)
- デンゲン(8)
- UVEX(ウベックス)(7)
- SK11(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

918 防災面Wプレート付
日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
自動遮光フィルター C-10
理研オプテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート 2枚入
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2枚)当日出荷スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。用途電気溶接用材質ガラス質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
ヘルメットA型(H)マスク用
星光製作所(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷マスク着用対応タイプ。 遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)425種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
外側カバープレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981袋(3枚)当日出荷JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。用途溶接液晶面用交換消耗品。
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
溶接用青色遮光プレート#10
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。用途溶接用遮光プレート。遮光度10番
金具付ヘルメットA型(H)マスク用
星光製作所(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。用途溶接用のかぶり面材質本体/耐水性パスコ、ステンレス質量(g)430種類溶接面(かぶり式)サイズ(mm)約340×200×170
ヘルメットA型 KuRo
星光製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね
山本光学(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ形状二眼質量(g)60種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×64×162フレーム色ブラウンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
金具付ヘルメットA型 KuRo
星光製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
NSLP プラスチック遮光プレート
山本光学(4件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質プラスチック質量(g)15種類遮光プレート規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50レンズ厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
YW-70 二眼形遮光めがね
山本光学(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付形状二眼質量(g)39種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付ダブル型
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021色グリーン(ダブル型)質量(g)290種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
外側保護プレート(100V用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX
理研化学(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能種類ヘルメットタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)330遮光度♯2/10相当寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
610差込金具付面
理研化学¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。材質ポリプロピレン製質量(g)約318金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用耐熱温度(℃)100
革製溶接面
日本光器製作所(NIKKO)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。 ゴムバンドで取付。用途溶接・溶断作業形状開閉窓質量(g)約290タイプゴムバンド取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)370×380開閉角度(°)180L
LC-700・800共通カバーレンズ
山本光学¥1,098~税込¥1,208~1パック(5枚)当日出荷LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
防災面(黄)遮光プレート付
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。用途溶接作業仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332レンズ色黄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
溶接用かぶり面 汗取りパッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷溶接用かぶり面用汗取りパッドです。トラスコ品番415-3146適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12種類溶接用かぶり面
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75種類溶接面(手持ち式)電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様グラインドモード機能セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート色遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
PP金具付ヘルメットA型
星光製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)360種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
かぶり型防災面ダブル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途火花の出る作業や高輝度の作業に。トラスコ品番231-6081種別溶接面色グリーン(ダブル型)質量(g)330種類ヘッドバンドタイプ材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2材質(レンズ)ポリカレンズ材質(ヘッドバンド)ポリエチレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
エアプラズマ・タフメガネ
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。仕様ポリカレンズ長さ(mm)159幅(mm)161高さ(mm)64質量(g)50タイプメガネ併用可種類遮光メガネ規格ANSI 規格適合レンズ色グリーン / ミラーコーティングテンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2