カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(108)
- マイト工業株式会社(89)
- 星光製作所(79)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(48)
- 3M(スリーエム)(44)
- TRUSCO(42)
- リケン(39)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- NT(23)
- 東安(19)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- 理研オプテック(12)
- H&H(10)
- デンゲン(8)
- UVEX(ウベックス)(7)
- SK11(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面
山本光学(7件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
IR遮光メガネ 2700
トーアボージン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一眼式フレームレス。 耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。 パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。 ストレートモダン。仕様角度調整可質量(g)36タイプポリカレンズ種類遮光メガネフレーム色ブラック機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。材質(レンズ)ポリカーボネート
アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア
SUZUKID(スズキッド)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
色調プレート NTフィルター葵
NT¥849税込¥9341枚当日出荷通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
ヘルメット取付アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。用途ヘルメットへの取付適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルディンググラス#3
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス材質ポリカーボネート遮光度#3
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ種類自動遮光溶接面
LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)
山本光学(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ
山本光学(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様クリップオンタイプ形状クリップオン質量(g)15種類遮光めがねレンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60レンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%
一眼型遮光メガネ 5X1
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799色【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
保護メガネ複式自在#3~4
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
ワイドビューウェルメット
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷通常の手持面の約2倍の視界を有します。 頭から被れるので溶接時に両手が使えます。 幅広ワイドビューです。用途溶接用ヘルメット面寸法(mm)縦380×幅200×奥240
ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
YGW-503M 遮光ゴーグル
山本光学(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護質量(g)100
LC-9(#10) 液晶カセット
山本光学¥16,980税込¥18,6781個当日出荷手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず。用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)約36.5使用温度範囲(℃)‐5~55電源太陽電池及び内蔵バッテリー反応時間(明→暗)約0.0001秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108 ×51×5レンズ【範囲】W92×H35mm遮光度アーク点火前:3(4)、 アーク点火時:10(11) ※()内はカラープレート使用時
赤外線遮断保護メガネ NXT
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。長さ(mm)58幅(mm)160高さ(mm)76種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
レインボーマスクINFO‐770
マイト工業株式会社¥34,980税込¥38,4781個当日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
遮光ガラス2枚入
TRUSCO¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
一眼型遮光メガネ 9161
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)46種類遮光メガネレンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
防災面 (かぶり型) FH2
理研オプテック(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。タイプヘッドバンドタイプ種類防災面 (かぶり型)レンズポリカレンズ頭囲(cm)約55~約64
スパッタ防止プレート
理研化学(3件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷溶接面用白ガラス(PCプレート) 耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。仕様JIS規格外材質PC(ポリカ)寸法(mm)50×107色透明タイプポリカーボネイト
溶接用青色遮光プレート#11
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。用途溶接用遮光プレート。遮光度11番
904 ギアバンド式防災面 Wプレート付
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から8日以内出荷904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
遮光メガネ 330
日本光器製作所(NIKKO)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。用途薬品・熱に強い質量(g)60種類遮光メガネ寸法(幅W×高さH)(mm)132×65材質(フレーム)メタル材質(レンズ)強化ガラス
木の柄
星光製作所¥519税込¥5711個当日出荷丈夫で長持ち。熱に強く溶けない。用途ST-B以外の手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)合板質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.8×2.2×1.5