3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
760件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木の柄 星光製作所

    木の柄

    星光製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ち。熱に強く溶けない。
    用途ST-B以外の手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)合板質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.8×2.2×1.5
  • 引スプリング 星光製作所

    引スプリング

    星光製作所(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • 溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
    質量(g)293タイプ開閉窓種類かぶり面タイプ(革製)プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
  • 帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ用スペアレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用かぶり面(液晶式) TRUSCO

    溶接用かぶり面(液晶式)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
  • 自動遮光溶接面用バックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用バックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • デジメタル専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    デジメタル専用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個(3枚)
    当日出荷
    液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。 。各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
  • 904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約330種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 溶接面NS・NPA用 ギヤバンド 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面NS・NPA用 ギヤバンド

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷
    直接被れるバンド式装着具の交換用バンド。 ダイヤルを回し調整スルプラ製バンド。
    用途NSG・NPA溶接面ギアバンドタイプギアバンドタイプ
  • 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所

    金具付ヘルメットA型(H)

    星光製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
    材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
  • YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-390種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光プレート2枚入#8ポリ SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート2枚入#8ポリ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
    用途溶接面用遮光プレート遮光度#8
  • 溶接用しゃ光レンズ SK11

    溶接用しゃ光レンズ

    SK11
    599税込659
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
    用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
  • カラーハンドシールド SUZUKID(スズキッド)

    カラーハンドシールド

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
    用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。付属品素ガラス・プレート#10材質面部:パスコ、柄:木質量(g)350種類ハンドシールド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
  • 溶接用かぶり面用内側プレート TRUSCO

    溶接用かぶり面用内側プレート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    溶接用かぶり面用の内側プレートです。
    タイプ内側用種類溶接用かぶり面
  • EB-200B用外側カバープレート3枚入り SUZUKID(スズキッド)

    EB-200B用外側カバープレート3枚入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
    用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)115×103.8×1
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    1,598税込1,758
    1袋(1セット)
    当日出荷
    自動遮光 溶接面 TW-9960USB充電 TW-9980 シリーズ用 保護プレート
    セット内容外側プレート ×5枚内側プレート ×2枚
  • 丸面C型 KuRo(木の柄) 星光製作所

    丸面C型 KuRo(木の柄)

    星光製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。溶接面の窓部が固定式です。
    材質本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木質量(g)約280レンズ別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約31×23×13
  • 溶接遮光面用 カバープレート クリア NT

    溶接遮光面用 カバープレート クリア

    NT
    139税込153
    1枚
    欠品中
    軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
    用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。材質プラスチック透明入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
  • カバープレートセット (前) マイト工業株式会社

    カバープレートセット (前)

    マイト工業株式会社
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    液晶スクリーンを保護します。
    用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
    用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • 液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様電池残量表示モードセット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
  • プロメ専用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    プロメ専用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の外側カバープレートです。
  • 丸面H型開閉式(木の柄) 星光製作所

    丸面H型開閉式(木の柄)

    星光製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)310種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)
  • 両用T型ハンドル 星光製作所

    両用T型ハンドル

    星光製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • 新型差込金具 星光製作所

    新型差込金具

    星光製作所(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(2個)
    欠品中
  • 丸面C型側板付き KuRo 星光製作所

    丸面C型側板付き KuRo

    星光製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類溶接面(手持ち式)
  • ヘッドバンドMHB-760C用一体型クッションパッド マイト工業株式会社

    ヘッドバンドMHB-760C用一体型クッションパッド

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光プレート#9  1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#9 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下遮光度#9
  • 遮光プレート#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#10 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート材質アルカリシリカートガラス遮光度#10
  • 溶接用カバープレート SK11

    溶接用カバープレート

    SK11
    279税込307
    1パック(2枚)
    当日出荷
    溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
    用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズトラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ

    SUZUKID(スズキッド)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
    用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
  • 自動遮光面用ヘルメット取付金具 SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光面用ヘルメット取付金具

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学

    LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)

    山本光学(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • 開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96タイプメガネ併用可種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーンレンズポリカレンズ機能防曇遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外側保護プレート(SL用) 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(SL用)

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合本体スピードグラス SLタイプ標準
  • 内側保護プレート9000X・9002X用 3M(スリーエム)

    内側保護プレート9000X・9002X用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体9000X、9002X
  • YW-280 二眼形遮光めがね(大型) 山本光学

    YW-280 二眼形遮光めがね(大型)

    山本光学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149材質(フレーム)プラスチック
  • 充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ SUZUKID(スズキッド)

    充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚材質ステンレス厚さ(mm)5遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
溶接面・遮光メガネ