3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
760件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窓枠パッキン 星光製作所

    窓枠パッキン

    星光製作所(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    質量(g)3寸法(高さH×幅W)(cm)5.8×10.7
  • PP用ヘッド・ギア             (紙パッキン1枚) 星光製作所

    PP用ヘッド・ギア (紙パッキン1枚)

    星光製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
  • ヘルメットB型 KuRo 星光製作所

    ヘルメットB型 KuRo

    星光製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    種類溶接面(かぶり式)
  • スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12種類自動遮光溶接面使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
  • カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光プレート マイト工業株式会社

    遮光プレート

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
    質量(g)38使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ マイト工業株式会社

    遮光メガネ

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
    質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 UVEX(ウベックス)

    二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

    UVEX(ウベックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
    用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359
  • ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ OTOS

    ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ

    OTOS
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.6遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
  • 防災面用交換プレート SUZUKID(スズキッド)

    防災面用交換プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1個
    欠品中
    防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
    用途防災面の交換用プレート材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン質量(g)57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
  • 保護メガネ単式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ単式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • 色ガラス#8 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    色ガラス#8 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
    用途交換用遮光プレート遮光度#8
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズトラスコ品番783-9529幅(mm)143高さ(mm)50質量(g)69種類遮光メガネ奥行(mm)133レンズ色グリーンフレーム色ブラウンJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4テンプル色ブラウン材質(レンズ)強化ガラスレンズ厚さ(mm)2.7
  • カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社

    カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
  • 外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9100用

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番795-2651種別表面硬化
  • EB-300G用外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GORILLA用外側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • クリップ型前掛遮光めがね TRUSCO

    クリップ型前掛遮光めがね

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
    用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護にトラスコ品番762-3101材質ポリカーボネート質量(g)30種類遮光めがね規格JIS相当品レンズ色グリーン遮光度#3
  • ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    仕様UVカット質量(g)約170種類ヘルメット遮光度#3相当材質(レンズ)ポリカレンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面用替レンズ TRUSCO

    防災面用替レンズ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
    仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4339適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)109レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#2
  • 防災面用替プレート グリーン TRUSCO

    防災面用替プレート グリーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
    仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4347材質ポリカレンズ質量(g)52レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#8相当
  • 防災面(直接装着用) 2030W-HG 理研化学

    防災面(直接装着用) 2030W-HG

    理研化学(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
    仕様JIS規格外本体:G2/前面:No10サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm)種類ヘッドバンドタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)324
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    欠品中
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • 前面プレート 理研オプテック

    前面プレート

    理研オプテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    FH-2WとFH-1W用。球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
    種別溶接用メガネ、防災面濃グリーン(G8)遮光度#8
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケン

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    リケン
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸面C型固定式ゴム付 KuRo 星光製作所

    丸面C型固定式ゴム付 KuRo

    星光製作所
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    材質バルカナイズドファイバー質量(g)310種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×23×14
  • 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
    用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
  • 青色遮光プレート#12 SUZUKID(スズキッド)

    青色遮光プレート#12

    SUZUKID(スズキッド)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
    用途溶接用遮光プレート。遮光度12番
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    7,298税込8,028
    1箱
    3日以内出荷
    1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • T型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4
  • 二眼型遮光メガネ 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ

    理研オプテック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    MPヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • ハンドシールド赤 SUZUKID(スズキッド)

    ハンドシールド赤

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
    種類手持ち式
  • アイゴ用内側プレート1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用内側プレート1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    799税込879
    1個
    欠品中
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用外側カバープレート 1枚入りです。
  • アイゴ用外側プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用外側プレート3枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用外側カバープレート 3枚入りです。
  • 丸面H型ステラ(プラ柄) 星光製作所

    丸面H型ステラ(プラ柄)

    星光製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
    種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • 918 防災面 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。
    質量(g)約230タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 904 プラバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 プラバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
溶接面・遮光メガネ