絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
- オーデック(29)
- エスコ(27)
- 呉工業(クレ)(27)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
- TRUSCO(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(12)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る

二硫化モリブデンパウダー
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から12日以内出荷ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。危険物の類別非危険物
高性能潤滑スプレー アドモスAS-03
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷-20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41用途建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。色外観:淡褐色容量(mL)420種類耐熱・防水・グリーススプレー危険物の類別非危険物
高性能潤滑スプレー アドモスAS-01
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。色外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物
ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入
TGK(東京硝子器械)¥19,410税込¥21,3511箱7日以内出荷-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45色茶褐色危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑
多用途潤滑剤 ML-11
TGK(東京硝子器械)¥1,470税込¥1,6171本8日以内出荷高い浸透力で、稼働部のキシミをとめ、動きをスムーズに。 表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレー。 臭いが少なく使いやすい。 ノズルがステンレスなので曲げられる。容量(mL)360危険物の類別非危険物