絞り込み
  • 色ブラウン系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
特性
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
ブランド
  • 鈴木油脂工業(SYK)
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(336)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • アサヒペン(227)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • ロックペイント(184)
  • エスコ(164)
  • 水谷ペイント(159)
  • エスケー化研(132)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • 東日本塗料(105)
  • サンデーペイント(97)
  • 日本特殊塗料(79)
  • 大阪塗料工業(74)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(62)
  • シンロイヒ(59)
  • 和信ペイント(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK)

    ストップ・ザ・サビ2

    鈴木油脂工業(SYK)
    9,598税込10,558
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します。形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます。
    用途サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として。材質主成分:有機酸褐色危険物の類別非危険物
  • カラーダストカット 鈴木油脂工業(SYK)

    カラーダストカット

    鈴木油脂工業(SYK)
    44,980税込49,478
    1セット(15kg)
    翌々日出荷
    コンクリート仕上げの床の防塵塗料です。水系2液型なので有機溶剤の刺激臭がなく火災爆発の危険もありません。速乾型塗料でありながら塗膜は高光沢で、耐水、耐薬品性にも優れています。基材4、硬化剤1の単純配合で簡単に塗れます。約130m2使用可能です。低粘度(水に近い)であるから、コンクリート内部に浸透します。硬化後は、エポキシ樹脂がコンクリート表面を強化(耐摩耗の向上)し、いかなる状態でも溶けたり軟化したりしません。水系であるため、多少の湿潤面でも施工できます。(水溜まりは不可)
    用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所にセット内容基剤12kg+硬化剤3kg使用方法基材4・硬化剤1の比率で混合させ、その反応効果で塗膜を形成させます。主な用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量12L特性速乾性、耐水性、耐薬品性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料