絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- サンハヤト(4)
- 呉工業(クレ)(2)
- Green Ace(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- アキレス(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SOFT99(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 日本バーズ(1)
- 株式会社野中(1)
- トーホー(1)
- ナガラ電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

帯電防止剤
スリーボンド(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(250g)当日出荷繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。トラスコ品番126-2441比重0.79外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
電気接点防錆潤滑保護剤 2583G
スリーボンド¥26,980税込¥29,6781缶翌々日出荷潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。トラスコ品番552-9865色白容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg