絞り込み
ブランド
- MAGICOOL
- モノタロウ(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(79)
- ミドリ安全(51)
- 谷沢製作所(39)
- エスコ(26)
- FUKUTOKU(福徳産業)(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(20)
- TRUSCO(19)
- SK11(18)
- 進和化学工業(SHINWA)(17)
- ブレイン(15)
- COVER WORK(カバーワーク)(14)
- 日本緑十字社(13)
- つくし工房(11)
- 富士手袋工業(天牛)(11)
- ユニット(10)
- AUSTRIALPIN(10)
- おたふく手袋(9)
- 三愛(8)
- PAX-ASIAN(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット
MAGICOOL¥4,898税込¥5,3881個(1個)当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)電源USB充電式(専用USBケーブル使用)充電時間約3~4時間電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
ヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット
MAGICOOL¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・前後180°風向自由調整可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン寸法(mm)【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)色ホワイト質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ
MAGICOOL¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・完全プロ仕様、作業帽に装着できるクリップ付き扇風機です。・前後180°風向自由調整可能。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・頭部保護用インナーキャップにも対応しています。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。用途作業帽着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、着脱可能クリップ、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)