絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
520件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学(74件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
  • モルタル接着強化剤 家庭化学

    モルタル接着強化剤

    家庭化学(67件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
    用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料色黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • アスファルトV 家庭化学

    アスファルトV

    家庭化学(84件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
    用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト色ブラック硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    色灰危険物の類別非危険物
  • コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン
    グレー系
    ホワイト系

    コンクリートカベ用樹脂モルタル

    アサヒペン(40件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(330mL)
    当日出荷
    密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム
    グレー系
    ホワイト系

    ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(49件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
  • モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ

    モルタル 速乾タイプ 無収縮

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ペーストモルタル トーヨーマテラン
    ホワイト系
    グレー系

    ペーストモルタル

    トーヨーマテラン(37件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本ほか
    当日出荷
    水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
    用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤硬化時間(時間)(20℃)3~6危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m
  • 止水セメント サンホーム

    止水セメント

    サンホーム(16件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    用途瞬結・超早強性接着材色灰標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物特性防水性、耐水性硬化時間1~2分
  • インスタントセメント速乾 トーヨーマテラン

    インスタントセメント速乾

    トーヨーマテラン(26件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
  • 超速乾30分セメント 家庭化学
    グレー系
    ホワイト系

    超速乾30分セメント

    家庭化学(15件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
    用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂硬化時間(分)30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 超速乾60分モルタル 家庭化学

    超速乾60分モルタル

    家庭化学(13件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(950mL)
    当日出荷
    そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系質量(g)1450硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)

    瞬間コンクリート21

    21(トゥーワン)(50件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
    用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(4件のレビュー)
    ¥1,079~税込¥1,187~
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ

    コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
    用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物
  • ワンタッチコートNEW ロードサポート

    ワンタッチコートNEW

    ロードサポート(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(480mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
    用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。色黒使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 床用流し込みセメント アサヒペン

    床用流し込みセメント

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1缶(750g)ほか
    当日出荷
    施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
    用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂色グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
  • アスファルト接着強化剤 家庭化学

    アスファルト接着強化剤

    家庭化学(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    アスファルトの接着性、密着性が向上します。
    用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
  • ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン
    グレー系
    ホワイト系

    ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(200mL)
    当日出荷
    屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • かため太郎 オバナヤ・セメンテックス

    かため太郎

    オバナヤ・セメンテックス(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    当日出荷
    コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
    仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
  • アスファルト サンホーム

    アスファルト

    サンホーム(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
    色黒危険物の類別非危険物
  • 普通ポルトランドセメント 家庭化学

    普通ポルトランドセメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    普通ポルトランドセメント
    仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • アースタック ヤヨイ化学

    アースタック

    ヤヨイ化学(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(1kg)
    当日出荷
    優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
    用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
  • クラック・水もれシールスプレー アサヒペン
    グレー系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    クラック・水もれシールスプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
    用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 流し込みセメント サンホーム

    流し込みセメント

    サンホーム(33件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
    用途流動性・コンクリート充填補修材色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約6×10×10
  • 耐重量インスタントセメント 家庭化学

    耐重量インスタントセメント

    家庭化学(17件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
    仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
  • 水中セメント サンホーム

    水中セメント

    サンホーム(29件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    色灰危険物の類別非危険物硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
    用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。色グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
  • 小粒アスファルトV 家庭化学

    小粒アスファルトV

    家庭化学(27件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
    用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
  • セメント粘土 サンホーム

    セメント粘土

    サンホーム(18件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
    用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
  • NS ハイフレックス HF-1000 日本化成

    NS ハイフレックス HF-1000

    日本化成(8件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モルタル接着増強剤
    危険物の類別非危険物
  • アスファルトウメール 家庭化学

    アスファルトウメール

    家庭化学(22件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
    仕様硬化型パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m適応下地アスファルト
  • 水中モルタル 家庭化学

    水中モルタル

    家庭化学(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷
    水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
    用途池、U字溝、水廻りの補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30硬化時間(分)水中:180、空気中:30危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    適合アスファルト・モルタル・コンクリート色濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
  • ラインパウダー20KG ダストレス

    ラインパウダー20KG

    ダストレス
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20kg)
    当日出荷
    従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
    トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム色白容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
  • 水平モルタル サンホーム

    水平モルタル

    サンホーム(27件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10kg)
    当日出荷
    水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
    用途流動性・コンクリート充填補修材色灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間6~12時間塗布面積(cm/袋)約5×30×30
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 鉄セメント サンホーム

    鉄セメント

    サンホーム(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1缶(400g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
    用途鋳鉄充填補修材色灰耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • 軽量・仕上げ用モルタル サンホーム

    軽量・仕上げ用モルタル

    サンホーム(11件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷
    軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
    用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに色灰危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト