絞り込み
ブランド
- サンワ機器販売
- PROST's(104)
- EpoChemical(41)
- 武藤商事(16)
- メグロ化学(8)
- エスコ(6)
- フォームカード(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本特殊塗料(2)
- EVERCOAT(エバーコート)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- ROLLINGDOG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「特性」から絞り込む

万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン
サンワ機器販売¥2,398税込¥2,6381本当日出荷早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20色黒乾燥時間(分)完全:約60オープンタイム(分)約1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
POLYMIX ミキシングノズル
サンワ機器販売¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷2液接着剤を均一に混合して吐出できるミキシングノズルです。POLYMIX接着剤用2液混合ノズル用途POLYMIX接着剤用2液混合ノズル仕様POLYMIX接着剤用2液混合ノズル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
POLYMIX 専用ガン
サンワ機器販売¥7,898税込¥8,6881丁3日以内出荷POLYMIX50ml接着剤を使用する際に使う専用ガンです。2液接着剤を押出します。用途POLYMIX接着剤50mlカートリッジ専用補填ガン仕様POLYMIX接着剤50mlカートリッジ専用補填ガン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応