絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EpoChemical(34)
- EVERCOAT(エバーコート)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- PROST's(105)
- ROLLINGDOG(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- エスコ(6)
- サンワ機器販売(3)
- ハンディ・クラウン(1)
- フォームカード(3)
- メグロ化学(9)
- 日本特殊塗料(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武藤商事(16)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

プラリペア PK-80
武藤商事(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から4日以内出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット
PROST's¥2,898~税込¥3,188~1個(0.5kg)ほか欠品中発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます用途補修成分発泡スチロール使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
炭酸カルシウム NS-100
PROST's¥3,298税込¥3,6281個(25kg)3日以内出荷樹脂の粘度調整にご使用頂けます用途粘度調整仕様炭酸カルシウム NS-100 25kg成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材用途造形/補修成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/インパラフィン材質インパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(1kg)当日出荷FRP船、ボート等のトップコートに最適用途補修付属品施工マニュアル色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液体離型剤 ケムリース
EpoChemical¥3,898~税込¥4,288~1缶(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
カラーパテ ホワイト
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット
PROST's¥15,980税込¥17,5781個(4kg)欠品中優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。用途成形/補修成分FRPビニルエステル樹脂使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。危険物の性状非水溶性
FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)
日本特殊塗料(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー適合【硬化剤】注文コード:21001304色透明危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用
PROST's(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(2.5kg)当日出荷から5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂
PROST's(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。用途補修成分ノンパラフィン備考耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP用 ガラスクロス #100
PROST's(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(5m)当日出荷厚みを出さずに強度を出したいときに!用途補修仕様ガラスクロス#100成分FRP用 ガラスクロス危険物の類別非危険物
ビニルエステル樹脂
EpoChemical¥3,490~税込¥3,839~1缶(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
POLYMIX ミキシングノズル
サンワ機器販売¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷2液接着剤を均一に混合して吐出できるミキシングノズルです。POLYMIX接着剤用2液混合ノズル用途POLYMIX接着剤用2液混合ノズル仕様POLYMIX接着剤用2液混合ノズル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン
サンワ機器販売¥2,398税込¥2,6381本当日出荷早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20色黒乾燥時間(分)完全:約60オープンタイム(分)約1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #450
PROST's¥4,798~税込¥5,278~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー
PROST's¥3,698~税込¥4,068~1個(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修色ライトグレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)3日以内出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1セット(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
カラーパテ グレー
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材用途造形/補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分ノンパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガラスマット#380
EpoChemical¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷から3日以内出荷積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。用途1m2で380g 低飛散繊維使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。入数(枚)1危険物の類別非危険物
注型用透明クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,798~税込¥4,178~1缶(500g)ほか5日以内出荷から12日以内出荷標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PK-200
武藤商事(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #380
PROST's¥4,798~税込¥5,278~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1セット(1kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修付属品施工マニュアル色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン
PROST's¥6,998税込¥7,6981個(4kg)当日出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRPロービングクロス #600
PROST's¥5,198税込¥5,7181パック(5m)5日以内出荷高強度FRP成形用ロービングクロスです。用途補修成分FRPロービングクロス#600危険物の類別非危険物
チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂
PROST's¥2,498~税込¥2,748~1個(1kg)ほか5日以内出荷FRP防水工事補修に最適です用途補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修セット内容主剤塗料(150g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRP補修用キット
EpoChemical(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
低臭ゲルコート樹脂
EpoChemical(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし
PROST's¥4,598~税込¥5,058~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#300 両耳ほぐし危険物の類別非危険物
FRP用 ガラスクロス #100
PROST's¥7,198税込¥7,9181ロール(10m)3日以内出荷厚みを出さずに強度を出したいときに!用途補修成分FRP用 ガラスクロス #100寸法(m)1×10危険物の類別非危険物
























































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)