絞り込み
ブランド
- PROST's(104)
- EpoChemical(41)
- 武藤商事(16)
- メグロ化学(8)
- エスコ(6)
- サンワ機器販売(3)
- フォームカード(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本特殊塗料(2)
- EVERCOAT(エバーコート)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- ROLLINGDOG(1)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

ロービングクロス
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471枚翌々日出荷ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。用途強度が必要とされる成型品作成に使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。入数(枚)1寸法(m)1×1危険物の類別非危険物
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)
EpoChemical¥6,998~税込¥7,698~1缶(500g)ほか4日以内出荷耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥4,598~税込¥5,058~1缶(500g)ほか4日以内出荷サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
多用途型造形補修剤(プラリペア)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600~税込¥1,760~1組ほか翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
造形補修剤セット(プラリペア)
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌々日出荷第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。色クリア内容量(mL)【液】100内容量(g)【粉】100耐熱温度(℃)100硬化時間(分)約5(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドファスト1
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷小規模補修・スピード重視タイプ:作業時間は1分で小規模補修・スピード重視用途に最適なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:1分・研磨可能:20分・塗装可能:60分用途バンパー、フェンダー内装トリムなどの自動車部品の補修、家電製品の外装パーツの補修、その他プラスチック製品の小規模な破損個所の修復 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドソフト5
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷柔軟性のあるプラスチックの修理に適したセミリジッドタイプ:作業時間は5分で高い柔軟性と高強度、耐久性を兼ね備えたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分用途自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・靭性に優れ強固に密着 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型
EpoChemical¥2,998~税込¥3,298~1個(500g)ほか4日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし
PROST's¥18,980税込¥20,8781ロール(79m)3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし容量(kg)30(104cm×79m)危険物の類別非危険物
オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート
PROST's¥32,980~税込¥36,278~1個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。用途仕上げ/補修容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色ホワイト容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし
PROST's¥5,198税込¥5,7181ロール(10m)3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×10危険物の類別非危険物
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色クリヤー容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂
PROST's¥18,980税込¥20,8781個(20kg)3日以内出荷FRP防水工事補修に最適です用途補修成分チクソタイプFRP防水用軟質ポリエステル樹脂(made in Taiwan)容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色ブラック容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
FRPサーフェイスマット #30
PROST's¥56,980税込¥62,6781ロール(250m)3日以内出荷サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。用途補修成分FRPサーフェイスマット#30(1ロール)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×250危険物の類別非危険物
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
PROST's¥45,980税込¥50,5781個(15kg)3日以内出荷鉄下地に強力接着!用途補修成分プライマーセット内容FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)15kg / 硬化剤 300ml付き / コバルトN 100ml付き / 説明書付き硬化条件【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg作業手順1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #600
PROST's¥8,998~税込¥9,898~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#600危険物の類別非危険物
低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット(マット30kg)
PROST's¥26,980税込¥29,6781セット(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
ハニカムマット
PROST's¥2,598税込¥2,8581個(1m)5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。用途補修仕様ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×1M 切り売り材質不織布危険物の類別非危険物特性●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
コアマット
PROST's¥22,980~税込¥25,278~1個(5m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。用途補修材質不織布危険物の類別非危険物特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
コアマット
PROST's¥4,998税込¥5,4981個(1m)5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。用途補修仕様コアマット 幅1000mm×3mm厚×1m 切売り材質不織布危険物の類別非危険物特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
透明なプラスチックドロップクロス
ROLLINGDOG¥199税込¥2191巻10日以内出荷透明なプラスチックドロップクロス。*サイズ:3.66m * 2.74m(12 'x 9 ')。*プライ:0.27mil(0.007mm)。*家具を保護します。*カーペットや床を保護します。危険物の類別非危険物
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 イエロー
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色イエロー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブルー
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ホワイト
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グレー
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラック
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グリーン
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色レッド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ ブルー
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ レッド
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色レッド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ ブラック
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラスチックメタル
旭エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781組(50mL×2本)4日以内出荷プラスチック補修キット専用の溶剤です。容量(mL)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
難燃性 FRPポリエステル樹脂
PROST's¥39,980税込¥43,9781個(20kg)4日以内出荷高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。用途成形/補修成分難燃性不飽和ポリエステル樹脂備考難燃性不飽和ポリエステル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 インパラフィン
PROST's¥2,898~税込¥3,188~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷低臭気で低収縮タイプの高機能FRPポリエステル樹脂です。用途補修成分インパラフィン備考低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超低収縮/反らない FRP型用樹脂
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。用途補修成分超低収縮 型用中間樹脂備考UR-577PT 超低収縮 型用中間樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白
PROST's¥42,980税込¥47,2781個(20kg)4日以内出荷FRP船、ボート、屋外水槽、プール等のトップコートに最適用途補修色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL施工面積参考:57平米危険物の性状非水溶性