141件中 121141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし

    PROST's
    4,598税込5,058
    1パック(5m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様両耳ほぐし成分FRP防水用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
  • FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし

    PROST's
    5,498税込6,048
    1パック(5m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様両耳ほぐし成分FRP防水用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
  • 低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂

    PROST's
    4,698税込5,168
    1個(4kg)
    当日出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適!
    用途造形・補修成分ノンパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(ノンパラフィン)その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini コンクリート・セメント・木部 下地用ウレタンプライマーセット EpoChemical

    ちょこっとmini コンクリート・セメント・木部 下地用ウレタンプライマーセット

    EpoChemical
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
    用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキット EpoChemical

    ちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    ステンレス・アルミ・鋼板・鉄部製品の塗膜密着力を高めるのに使用する専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成します。また、耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途ステンレス、アルミ、鋼板、鉄部製品用の下地用金属補修プライマーセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。
    用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 高透明ポリウレタンレジン コーティングキット EpoChemical

    ちょこっとmini 高透明ポリウレタンレジン コーティングキット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    塗膜の耐久、耐薬品性・耐摩耗性が強い。木部のコーティングに最適な樹脂塗料です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。トラックの荷台塗装にも最適です。
    用途フローリング・ビニール床タイル・長尺シート・複合フローリング・CFタイル・家具・テーブル・椅子・仏壇・クロス・木製ドア・木工用品・プラスチック製品・塗装セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット EpoChemical

    ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。
    用途パテ材・接着剤・樹脂の増粘用セット内容タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋タイプパテ材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ) EpoChemical

    低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)

    EpoChemical
    3,198税込3,518
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • プラスチックリペア パテ ミニ 3M(スリーエム)

    プラスチックリペア パテ ミニ

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1ケース(47.3mL×6本)
    3日以内出荷
    2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
    用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト

    フォームカード
    589税込648
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5985材質生分解性プラスチックブラック・グレー・ホワイト容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン

    フォームカード
    589税込648
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5987材質生分解性プラスチックイエロー・ピンク・ライトグリーン容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー

    フォームカード
    1,298税込1,428
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5986材質生分解性プラスチックカーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • POLYMIX 専用ガン サンワ機器販売

    POLYMIX 専用ガン

    サンワ機器販売
    7,898税込8,688
    1丁
    3日以内出荷
    POLYMIX50ml接着剤を使用する際に使う専用ガンです。2液接着剤を押出します。
    用途POLYMIX接着剤50mlカートリッジ専用補填ガン仕様POLYMIX接着剤50mlカートリッジ専用補填ガン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWリプラスト補強テープ WURTH(ウルト)

    NEWリプラスト補強テープ

    WURTH(ウルト)
    5,198税込5,718
    1個(3.5m)
    6日以内出荷
    REPLASTeasyプラスチック修理システム用
    長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
  • 5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(黒色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(クリアー)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • プラリペア PL-80 武藤商事

    プラリペア PL-80

    武藤商事
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラスクロステープ EpoChemical

    ガラスクロステープ

    EpoChemical
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
    用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用入数(枚)1寸法(mm×m)100×1危険物の類別非危険物
  • 低臭気硬化促進剤FD EpoChemical

    低臭気硬化促進剤FD

    EpoChemical
    1,598税込1,758
    1本(20cc)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。
    使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • トップコート 白色 EpoChemical

    トップコート 白色

    EpoChemical
    6,298税込6,928
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
    用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック/FRP用