接着剤 :「下地用合板」の検索結果
接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。
適合用途低VOC
主なワークパーツ
ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。また、水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法におけるネダ用接着剤。
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分アクリル樹脂系
使用方法(1)床根太面にふちゃくしている、ドロ・油・水・ゴミなどを拭き取ってください(水濡れ状態では施工しないでください)。(2)カートリッジのノズルをカッターでまっすぐΦ10mm以上の太さでカットしてください。(3)床根太面に1mあたり50g以上、又Φ8mm以上の太さで塗布してください。下地合板の付き合せ部分は2列に塗布してください。(4)塗布後20分以内に合板を張り合わせてください。(5)下地合板は千鳥貼りとし合板の外周部は150mm、内部は200mm以内の間隔で指定釘を打ってください。
標準塗布量根太15~20m/1kg(0.6本/坪)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥899
税込¥989
9日以内出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。