接着剤 :「紫外線硬化剤」の検索結果

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIC BOND MB 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング 動画あり
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1袋(5g×5本)
5,598 税込6,158
当日出荷