接着剤 :「エアレス」の検索結果

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-01 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-02 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt 指触乾燥時間(時間)約5
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
グレー 耐熱温度(℃)200 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 アズワン品番64-7954-91 危険物の類別非危険物
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷