接着剤 :「発泡 セメント」の検索結果

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷