絞り込み
色
クリア(1)
ブランド
- Rapid(ラピッド)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- goot(太洋電機産業)(8)
- HAKKO(白光)(6)
- HOTO(3)
- SK11(4)
- SUN UP(2)
- SUNDRY(角利産業)(3)
- Three Axis(9)
- WIZ'A(4)
- WORX(2)
- エスコ(10)
- クラフトギャラリー(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- 三洋貿易(9)
- 東京理工舎(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- 高森コーキ(11)
- ブランドをもっと見る
特価

バッテリー充電式グルーガン BGX7
Rapid(ラピッド)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
グルースティック
Rapid(ラピッド)¥599税込¥6591箱(36本)当日出荷Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90色クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36