絞り込み
ブランド
  • タイルメント
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(220)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(153)
  • スリーボンド(147)
  • 3M(スリーエム)(125)
  • エスコ(106)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • イケヒコ・コーポレーション(34)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(27)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • オーシカ(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(19)
  • AICA(アイカ工業)(16)
  • 日塗化学(16)
特性
  • 防水・耐水(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドル鋲用接着剤 タイルメントスピンドル鋲用接着剤タイルメント
1,398税込1,538
1本(250g)
3日以内出荷
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状ラミネートチューブ適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250g
タイル張り用弾力性接着剤 タイルメントタイル張り用弾力性接着剤タイルメント(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2kg)
当日出荷
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
タイル用接着剤 フレックスマルチ タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチタイルメント(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系標準使用量(kg/m2/回)0.8~1JIS規格A_5548、F☆☆☆☆規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品使用温度範囲(℃)5~35主なワークパーツ適合用途低VOC危険物の類別非危険物
内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント内装壁タイル張り用耐水型接着剤タイルメント(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4kg)
当日出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2外観白色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
石材張り用接着剤 タイルメント石材張り用接着剤タイルメント(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメントタイル用接着剤 GL-20 12kgタイルメント
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 ME-01 15kgセット タイルメントタイル用接着剤 ME-01 15kgセットタイルメント
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-5907質量(kg)15容量(kg)【A剤】5【B剤】10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 1.7L タイルメントハイスーパー R-100 1.7Lタイルメント
26,980税込29,678
1セット(10缶)
翌々日出荷
質量(kg)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(9個)
翌々日出荷
トラスコ品番126-9805質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
MS-850 エコパック 14kg タイルメントMS-850 エコパック 14kgタイルメント
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5867質量(kg)14容量(kg)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ミキシングノズル タイルメントミキシングノズルタイルメント
69,980税込76,978
1箱(120本)
翌々日出荷
SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
AC-500 タイルメントAC-500タイルメント
149,800税込164,780
1箱(300g×10本)
翌々日出荷
スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
MSフロアー10 タイルメントMSフロアー10タイルメント
28,980税込31,878
1箱(2kg×9本)
翌々日出荷
内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。
使用方法【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい)規格JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂標準使用量【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2、0.8~1.0m2/2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2、0.5~0.6m2/2kg貼合せ可能時間30分以内(23℃)外観灰白色、マスチック状使用箇所屋内の乾式床面危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適応下地木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
EMハバキ エコ タイルメントEMハバキ エコタイルメント
10,980税込12,078
1缶(9kg)
翌々日出荷
ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)貼合せ可能時間50分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分危険物の類別非危険物適応下地モルタル、石膏ボード、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックプレミアエコBOX タイルメントタックプレミアエコBOXタイルメント
6,298税込6,928
1缶(10kg)ほか
翌々日出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックボンドプレミア タイルメントタックボンドプレミアタイルメント
8,898税込9,788
1缶(18kg)
5日以内出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
フロアウッドU エコパック 10kg タイルメントフロアウッドU エコパック 10kgタイルメント(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
フロアウッドU 10kg タイルメントフロアウッドU 10kgタイルメント
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-7415質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 3.5L タイルメントハイスーパー R-100 3.5Lタイルメント
28,980税込31,878
1セット(6缶)
翌々日出荷
質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ネオストU-CT 1.2kg タイルメントネオストU-CT 1.2kgタイルメント
14,980税込16,478
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5913質量(kg)1.2容量(kg)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タックボンドプレミア 3kg タイルメントタックボンドプレミア 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5890質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット タイルメントタイル用接着剤 マルチEP 20kgセットタイルメント
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-7419質量(kg)20容量(kg)【主剤】10【硬化剤】10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kg タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kgタイルメント(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(9個)
翌々日出荷
トラスコ品番126-9804質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメントタイル用接着剤 シュンカンロック L 50gタイルメント
249,800税込274,780
1セット(100本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメントタイル用接着剤 クイックDABO 500gセットタイルメント
58,980税込64,878
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメントタイル用接着剤 MK-475GPS 20本セットタイルメント
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 ME-03 320ml タイルメントタイル用接着剤 ME-03 320mlタイルメント
13,980税込15,378
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5921容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメントタイル用接着剤 GLパック 4kgタイルメント
11,980税込13,178
1セット(4個)
3日以内出荷
トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメントW-2 フクロ 3kg ポリ袋タイルメント
7,998税込8,798
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
R-111 3kg タイルメントR-111 3kgタイルメント
32,980税込36,278
1セット(6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7411質量(kg)3容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
R-100 1kg タイルメントR-100 1kgタイルメント
58,980税込64,878
1セット(24缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PS-100 1kg アルミ袋 タイルメントPS-100 1kg アルミ袋タイルメント
29,980税込32,978
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5905質量(kg)1容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
EMハバキ エコ 3kg タイルメントEMハバキ エコ 3kgタイルメント
24,980税込27,478
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 袋 3kg タイルメントEM-100 袋 3kgタイルメント
15,980税込17,578
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 3kg タイルメントEM-100 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5865質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AC-500DT 50g タイルメントAC-500DT 50gタイルメント
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
W-4Nエコキット タイルメントW-4Nエコキットタイルメント
8,598税込9,458
1セット(3kg×6袋)
翌々日出荷
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤