絞り込み
ブランド
  • タイルメント
  • モノタロウ(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(153)
  • スリーボンド(140)
  • 3M(スリーエム)(110)
  • コニシ(85)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • エスコ(72)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 日塗化学(17)
  • 東リ(16)
  • 高森コーキ(15)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • ミキシングノズル タイルメント

    ミキシングノズル

    タイルメント
    99,980税込109,978
    1箱(120本)
    3日以内出荷
    SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • AC-500 タイルメント

    AC-500

    タイルメント
    189,800税込208,780
    1箱(300g×10本)
    3日以内出荷
    スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
    使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 3.5L タイルメント

    ハイスーパー R-100 3.5L

    タイルメント
    39,980税込43,978
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 1.7L タイルメント

    ハイスーパー R-100 1.7L

    タイルメント
    36,980税込40,678
    1セット(10缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメント

    タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    タイルメント
    299,800税込329,780
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメント

    タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    タイルメント
    76,980税込84,678
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメント

    タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

    タイルメント
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメント

    タイル用接着剤 GLパック 4kg

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメント

    W-2 フクロ 3kg ポリ袋

    タイルメント
    9,998税込10,998
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • R-100 1kg タイルメント

    R-100 1kg

    タイルメント
    79,980税込87,978
    1セット(24缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • EMハバキ エコ 3kg タイルメント

    EMハバキ エコ 3kg

    タイルメント
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • EM-100 袋 3kg タイルメント

    EM-100 袋 3kg

    タイルメント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC-500DT 50g タイルメント

    AC-500DT 50g

    タイルメント
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤