絞り込み
ブランド
- タイルメント
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(139)
- スリーボンド(137)
- コニシ(118)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(22)
- 東リ(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
特価

フロアウッドU エコパック 10kg
タイルメント(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381缶3日以内出荷トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ミキシングノズル
タイルメント¥99,980税込¥109,9781箱(120本)3日以内出荷SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
AC-500
タイルメント¥189,800税込¥208,7801箱(300g×10本)3日以内出荷スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 3.5L
タイルメント¥39,980税込¥43,9781セット(6缶)3日以内出荷質量(kg)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 1.7L
タイルメント¥36,980税込¥40,6781セット(10缶)3日以内出荷質量(kg)1.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g
タイルメント¥299,800税込¥329,7801セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
タイルメント¥76,980税込¥84,6781セット(12本)3日以内出荷トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット
タイルメント¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
R-100 1kg
タイルメント¥79,980税込¥87,9781セット(24缶)3日以内出荷トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
AC-500DT 50g
タイルメント¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状