接着剤 :「リフォーム用床材」の検索結果

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分 密度(g/cm3)1.40±0.1 粘度(Pa・s)90±30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
1本(600mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。 白色 容量(mL)9120 JIS規格JIS A5536、JIS A5550 主成分変成シリコーン樹脂 使用の目安塗布量(600mlの場合)1.3~1.5坪/本 標準使用量1.5~1.8坪/本(720ml) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分 密度(g/cm3)1.40±0.1 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)夏場20、冬場40 粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30 粘度(Pa・s)90±30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減 有効期限12か月 主なワークパーツ
1箱(760mL×12本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷