絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,949件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体プラスチック ケミシールマジン ケミテック液体プラスチック ケミシールマジンケミテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。
用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック成分アクリレートプレポリマー容量(g)30セット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
アクリル接着剤 コクゴアクリル接着剤コクゴ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(500mL)
当日出荷
樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)セメダイン
3,698税込4,068
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
ボンド耐熱ハケ塗りHG コニシボンド耐熱ハケ塗りHGコニシ
2,298税込2,528
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷
トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンドガン用スティック SK11ボンドガン用スティックSK11
459税込505
1パック(12本)ほか
当日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。クリア成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRAゼリー状スリム コニシアロンアルフアEXTRAゼリー状スリムコニシ
599税込659
1本(4g)
当日出荷
用途多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える 金属・プラ模型の製作 電化製品・機械類の組立と補修仕様高粘度型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml カーボーイクッション用接着剤 くっつくぞ 20mlカーボーイ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックトラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂乳白色容量(mL)20質量(g)50危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 直貼り職人 コニシボンド 直貼り職人コニシ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
健康住宅対応VOC対策品湿気硬化床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工原材料ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC成分ウレタン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド EセットL コニシボンド EセットLコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラーセキスイボンド多用途弾性接着剤 #75積水フーラー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。ホワイト容量(mL)330質量(g)540トラスコ品番392-7636使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
タイル張り用弾力性接着剤 タイルメントタイル張り用弾力性接着剤タイルメント(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2kg)
当日出荷
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
クイックメンダー コニシクイックメンダーコニシ
24,980税込27,478
1箱(1kg×6セット)
予約販売
2液混合型高接着性5分硬化開始高強度充てん性耐久性ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに各種金属・石材・ガラス各種タイルのはがれ補修ノンスリップのはがれ補修ポストや表札の接着各種の家具や建具のガタつき修理外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 1kgA剤:白色、B剤:黒色主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性危険物の性状非水溶性
スピンドル鋲用接着剤 タイルメントスピンドル鋲用接着剤タイルメント
1,398税込1,538
1本(250g)
3日以内出荷
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状ラミネートチューブ適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250g
グルースティック クリア SUN UPグルースティック クリアSUN UP
369税込406
1セット(20本)ほか
当日出荷
ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ接着剤アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(45g)ほか
当日出荷
2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア801扁平AL 東亞合成アロンアルフア801扁平AL東亞合成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)
当日出荷
白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。容量(g)20質量(g)34仕様低粘度型トラスコ品番451-9213タイプ低白化・低臭気主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン浴室・外壁タイル用 タイルエースセメダイン
549税込604
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。白色主なワークパーツ主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンドG2002 コニシボンドG2002コニシ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)
当日出荷
速乾。強力。仮止不要。
用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。成分再生ゴム系溶剤形トラスコ品番485-9758JIS規格JIS A5549改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549粘度(Pa・s)35000~75000cps(25℃)危険等級色調黄土色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量3kg危険物の性状第2種主なワークパーツ
グルーガンスティック クラフトギャラリーグルーガンスティッククラフトギャラリー(1件のレビュー)
259税込285
1袋(12本)
当日出荷
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
瞬間はがれ接着剤 建築の友瞬間はがれ接着剤建築の友(1件のレビュー)
649税込714
1セット(5g)
当日出荷
2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。
用途壁紙のはがれ補修に使用します。固くソッた壁紙も強力に接着します。成分シアノアクリレート(80%以上)種類化学反応型接着剤施工面積約0.25m2(50cm×50cm)付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20Rセメダイン(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(3kg)
当日出荷
0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
弾性ボンド メガハードワン シャープ化学弾性ボンド メガハードワンシャープ化学
1,298税込1,428
1本(320mL)ほか
当日出荷
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 7471 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,398税込2,638
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
多用途接着剤 エクストリームジェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(20g)
当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適柔軟塗膜で衝撃に強い水やUVに強く屋外でもほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水
セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラーセキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml積水フーラー
2,098税込2,308
1本
当日出荷
火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)セメダイン
2,998税込3,298
1本(333mL)
当日出荷
スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z106アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
高粘度瞬間接着剤です。糸曳き液ダレが少ないタイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2849材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8785-26危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タミヤ クラフトボンド TAMIYA(タミヤ)タミヤ クラフトボンドTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
379税込417
1本(20g)
当日出荷
情景製作やペーパークラフトに最適な水溶性ボンドです。乾くと透明になるので小さなクリヤーパーツの接着にも使用でき、使いやすい極細ノズルで細かな作業も簡単。 通常の木工ボンドに比べて硬化後の皮膜がやわらかく、変形によりはがれる心配もありません。
用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン模型用接着剤 ハイグレード模型用セメダイン(5件のレビュー)
499税込549
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ホットボンダー PKP18E用ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットボンダー PKP18E用ノズルBOSCH(ボッシュ)
889税込978
1個
当日出荷
適合本体PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド ダクト用スプレー コニシボンド ダクト用スプレーコニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(430mL)
当日出荷
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロールトラスコ品番366-4899白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 712 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
TCリムーバー ヤヨイ化学TCリムーバーヤヨイ化学
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
危険物の類別非危険物
3000Gゼリー状スリム台紙 セメダイン3000Gゼリー状スリム台紙セメダイン
129税込142
1個(3g)
当日出荷
タレない、しみこまないゼリー状の瞬間接着剤です
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle4ヘルメチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット積水(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。トラスコ品番628-5132セット内容主剤1本・硬化剤1本材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂タイプエポキシ系接着剤危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤