絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
1,942件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に乳白色エスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌々日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
120ml 超多用途接着剤 エスコ120ml 超多用途接着剤エスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20ml 多用途瞬間接着補修材 エスコ20ml 多用途瞬間接着補修材エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ セメダイン瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQセメダイン
1,498税込1,648
1本(500mL)
6日以内出荷
瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。 主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
用途硬化時間のスピードアップに。 クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。 白化現象の防止に。 肉盛り接着用途に。無色透明容量(mL)500主成分メタノール沸点(℃)65密度(g/cm3)0.8粘度(mPa・s)1~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ルビロン P-1000 アクリル樹脂系エマルション形接着剤 トーヨーポリマールビロン P-1000 アクリル樹脂系エマルション形接着剤トーヨーポリマー
5,998税込6,598
1本(3kg)
4日以内出荷
抜群の粘着でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎます。 優れたピールアップ性で貼り換えの際も再塗布の必要がありません。 数あるピールアップ粘着剤の中でも随一の強粘着力を誇ります。 重い家具、オフィス用品の移動、重歩行箇所にも耐えます。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。 再栓が可能な為無駄なくご利用頂けます。
用途タイルカーペット用(強粘着タイプ、平場用、ピールアップ形)トラスコ品番855-8626アズワン品番65-0320-83危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE強力瞬間接着剤424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,498税込2,748
1本(50g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途特殊ゴム用透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,298税込3,628
1本(50g)ほか
11日以内出荷から13日以内出荷
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適特性耐熱性透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.3粘度(mPa・s)900~1,500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
aaアクセレレーター3 東亞合成aaアクセレレーター3東亞合成
20,980税込23,078
1箱(420mL×10本)
13日以内出荷
接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。 すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。 作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズトラスコ品番868-7688主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化)セメダイン
409税込450
1本(10mL)
3日以内出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)10主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリムセメダイン
479税込527
1本(3g)
当日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
工作用接着剤 Cスリム セメダイン工作用接着剤 Cスリムセメダイン
169税込186
1本(20mL)
翌々日出荷
接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着透明容量(mL)20JIS規格JIS S 6040主成分セルロース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンドイット ゲル 武蔵ホルトボンドイット ゲル武蔵ホルト
599税込659
1個(3g)
当日出荷
ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤326UVブルー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
76,980税込84,678
1本(1L)
7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)21粘度(mPa・s)8000~20000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72適合プライマー7649表面硬化(秒)20主なワークパーツ
プライマー シーカ・ジャパンプライマーシーカ・ジャパン
1,898税込2,088
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グルースティック Three AxisグルースティックThree Axis
329税込362
1組(12本)
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく凸凹面にも接着できます。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アミノール5kg ヤヨイ化学アミノール5kgヤヨイ化学
5,398税込5,938
1箱(5kg×4本)
9日以内出荷
トラスコ品番748-0059危険物の類別非危険物主なワークパーツ
無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤 トーヨーポリマー無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤トーヨーポリマー
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 低温硬化性も優れています。 毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。 高接着力が必要な部材に使用できます。特性耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン不揮発分98%以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ルビロンエース トーヨーポリマールビロンエーストーヨーポリマー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
翌日出荷
優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水)特性耐水性成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)40~46標準塗布量(g/m2)350適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
アロンアルフア202マルS 東亞合成アロンアルフア202マルS東亞合成
23,980税込26,378
1箱(20g×25本)
当日出荷
仕様中粘度型トラスコ品番447-4759透明質量(g)850容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
壁タイル張り用接着剤 タイルエースF(速硬化・低臭) セメダイン壁タイル張り用接着剤 タイルエースF(速硬化・低臭)セメダイン
19,980税込21,978
1箱(500mL×20本)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル)ホワイトJIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃密度(g/cm3)1.52粘度(Pa・s)528危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地主なワークパーツ
瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド瞬間接着剤 NO1702スリーボンド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(20g)
翌々日出荷
低粘度瞬間接着材です
用途金属用主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチックトラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
金属接着用瞬間接着剤 TB1701 スリーボンド金属接着用瞬間接着剤 TB1701スリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌々日出荷
低粘度瞬間接着剤です
用途金属用主な用途金属トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
プラゾール速乾マイルド ヤヨイ化学プラゾール速乾マイルドヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(3kg)
6日以内出荷
トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に種別合成ゴム系溶剤形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積7m2/3kg危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アミノールUP ヤヨイ化学アミノールUPヤヨイ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(18kg)
4日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパーツ
クライマー ヤヨイ化学クライマーヤヨイ化学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(3.3kg×4個)
3日以内出荷から11日以内出荷
接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ危険物の類別非危険物
ペガロック GL-240 高圧ガス工業ペガロック GL-240高圧ガス工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(240mL)
3日以内出荷
変性アクリレート系構造用接着剤 耐熱性に優れ、短時間固着タイプです。 多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。 ハンディタイプで現場ですぐ使えます。 高耐久性・チクソタイプ
用途鉄・SUS・アルミなど各種金属、セラミック、FRPの接着。仕様市販コーキングガン使用タイプトラスコ品番335-0533種別2液混合型緑色質量(g)240硬度D50耐熱性120℃粘度高粘度硬化時間(分)3粘度(Pa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌気性接着剤用ハンドポンプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用ハンドポンプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。適合容器50塗布量0.010~0.04mL質量(g)150仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アクリル系構造用接着剤 334 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
21,980税込24,178
1本(300mL)ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386薄黄色質量(g)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。琥珀色固着時間(分)5使用温度範囲(℃)-55~100仕様併用プライマー/7386適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用) Devcon(デブコン)5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)Devcon(デブコン)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能仕様ガンタイプ、超速硬化トラスコ品番324-2668比重1.17耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~6硬化時間(分)60(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
木質床材・床束用 UM620 セメダイン木質床材・床束用 UM620セメダイン(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
用途木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。 根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。特性耐水、耐熱、耐油成分ポリウレタン樹脂系タイプ床暖房対応型規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600V セメダイン木質床材用接着剤 UM600Vセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
UVライト(ユニソーラ) ユニテックUVライト(ユニソーラ)ユニテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385危険物の類別非危険物主なワークパーツ
20g エポキシ強力接着剤 エスコ20g エポキシ強力接着剤エスコ
875税込963
1個
当日出荷
エスコ品番EA934KA危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤 ロードボンドM(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水樹脂接着剤 ロードボンドM(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット積水樹脂
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。(「ロードボンドT-3」の後継品です)セット内容主剤1個1000g・硬化剤1個1000g内容量(g)2000主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂危険物の類別非危険物
008ガラス接着剤 染めQ(旧テロソン)008ガラス接着剤染めQ(旧テロソン)
12,980税込14,278
1箱(333mL×5本)
11日以内出荷
足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
Hiソフティスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)HiソフティスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
マスティS・8 ヤヨイ化学マスティS・8ヤヨイ化学
3,898税込4,288
1個(2L)
6日以内出荷
塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易レチックスボンドソフト 505日本紐釦貿易
369税込406
1個
翌々日出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら