絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,949件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOメジコン#10S 日塗化学BOメジコン#10S日塗化学
38,980税込42,878
1セット(10kg)ほか
翌々日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材二液型パテ状手作業充填タイプ従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ルビロン 808 トーヨーポリマールビロン 808トーヨーポリマー
7,498税込8,248
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
優れた初期粘着力と耐水性は維持しながら、低温下での作業性を向上させた接着剤です。 低温下でのコテさばきが軽く、塗付作業性に優れます。 低温下における初期粘着力の立上りを早めているため、作業時間の短縮が見込めます。 低温下での硬化性が優れています。 短いオープンタイムと素早い硬化で床シートに最適です。 冬季は0℃から施工できます。 低温時に作業性、硬化性が優れている。
用途床タイル・床シート用。平場用(耐水形)。特性耐水、耐寒接着剤ウレタン樹脂系標準塗布量350g/m2張付け可能時間(分)オープンタイム後/40(10℃~20℃)、40(0℃~10℃)オープンタイム(分)15(10℃~20℃)、25(0℃~10℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
オートンクリアトールα オート化学工業オートンクリアトールαオート化学工業
6,998税込7,698
1箱(250mL×2本)
5日以内出荷
作業者にやさしい環境対策品 完全に固まったプライマーにも対応
用途金属等に付着したプライマーの除去 塗料等の樹脂成分による汚れの除去 粘着テープ等の粘着剤残りの除去トラスコ品番136-0811透明容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
アミノール5kg ヤヨイ化学アミノール5kgヤヨイ化学
5,998税込6,598
1箱(5kg×4本)
9日以内出荷
トラスコ品番748-0059危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(9個)
翌々日出荷
トラスコ品番126-9805質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ルビロンP-1000 トーヨーポリマールビロンP-1000トーヨーポリマー
19,980税込21,978
1缶(18kg)
翌日出荷
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆塗布量吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
アロンアルフア202マルS 東亞合成アロンアルフア202マルS東亞合成
23,980税込26,378
1箱(20g×25本)
当日出荷
仕様中粘度型トラスコ品番447-4759透明質量(g)850容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラゾール速乾マイルド ヤヨイ化学プラゾール速乾マイルドヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(3kg)
6日以内出荷
トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に種別合成ゴム系溶剤形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積7m2/3kg危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
クライマー ヤヨイ化学クライマーヤヨイ化学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(3.3kg×4個)
3日以内出荷から11日以内出荷
接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ危険物の類別非危険物
LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 接着剤クリーナー 7360LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,998税込10,998
1本(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤促進剤 スリーボンド瞬間接着剤促進剤スリーボンド(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(420mL)
5日以内出荷
広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693透明主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スティックタイプホットメルトメルターボール コニシスティックタイプホットメルトメルターボールコニシ
21,980税込24,178
1箱(161本)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)11.5質量(kg)5主成分ビニール共重合樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg主なワークパーツ
ペガロック GL-240 高圧ガス工業ペガロック GL-240高圧ガス工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(240mL)
当日出荷
変性アクリレート系構造用接着剤 耐熱性に優れ、短時間固着タイプです。 多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。 ハンディタイプで現場ですぐ使えます。 高耐久性・チクソタイプ
用途鉄・SUS・アルミなど各種金属、セラミック、FRPの接着。仕様市販コーキングガン使用タイプトラスコ品番335-0533種別2液混合型緑色質量(g)240硬度D50耐熱性120℃粘度高粘度硬化時間(分)3粘度(Pa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌気性接着剤用ハンドポンプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用ハンドポンプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。適合容器50塗布量0.010~0.04mL質量(g)150仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ネダ組付用接着剤 根太組付用 セメダインネダ組付用接着剤 根太組付用セメダイン
849税込934
1本(1000g)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
2×4工法床用現場接着剤として開発したアクリル樹脂エマルション形接着剤です。 床下地のキシミ音、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。(ただし養生中は釘止め又は押さえを必ず行ってください。) チューブ容器のため接着剤塗布が容易です。 エマルションタイプなので作業が容易で、火災の危険がありません。
用途床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。 せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。 根太組み合わせ部などのキシミ止め。成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)主なワークパーツ適合用途低VOC淡褐色ペースト状主成分アクリル系樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性水性、床鳴り防止
ネダ組付用接着剤 EM346 セメダインネダ組付用接着剤 EM346セメダイン
1,698税込1,868
1本(1000g)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性で安全、弾性に富み、床鳴り防止に効果があります
用途根太組付用成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆規格JAIA 4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
170ml 一般工業用ボンド エスコ170ml 一般工業用ボンドエスコ
1,010税込1,111
1個
翌々日出荷
主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙エスコ品番EA935KF-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ウェザーストリップ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ウェザーストリップ接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
・ガソリン、灯油、LLC、溶剤への耐性・ウェザーストリップを永久固定・ガスケットの接着
用途ガスケット、ドアやトランクのモール、ヘッドライナーなどの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量147mL危険物の性状非水溶性
サンユボンド サンユレックサンユボンドサンユレック
22,980税込25,278
1箱(0.8kg×10セット)ほか
当日出荷から8日以内出荷
サンユボンドSRクイックは、速硬化タイプのエポキシ樹脂接着剤として開発されました。 揺変状で作業性にも優れ、 使い易く、広範囲の材料に強力接着可能です。 速硬化タイプです。無溶剤タイプで100%硬化し、ほとんど収縮せず充填接着に優れています。
用途速硬化が、必要な場合の接着。広範囲の材料の接着。主成分【主剤】エポキシ樹脂、【硬化剤】ポリチオール外観【主剤】白色揺変状、【硬化剤】黒色揺変状危険物の類別非危険物混合比100/100(主剤/硬化剤)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
サンパッド バンドー化学サンパッドバンドー化学
8,398税込9,238
1個ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アクアマイルド ヤヨイ化学アクアマイルドヤヨイ化学
3,998税込4,398
1箱(18kg)
6日以内出荷
アクアマイルドの1箱(18kg)の施工面積は従来品に比べ、20~25m2アップで経済的です。 拭取り性能が大幅アップ。アクアマイルドはさらっとした糊質で拭取りが簡単で、糊残りがありません。 従来品に比べ、アイハギ時間が長いのでゆとりをもって施工ができます。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物施工面積200m2/18kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アクアノール ヤヨイ化学アクアノールヤヨイ化学
3,798税込4,178
1箱(18kg)
6日以内出荷
アイハギ時間が長く施工性が良い。 合成樹脂系接着剤配合で目透き・剥離を防止。 希釈後の粘度変化がほとんどない。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物施工面積200m2/18kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アルテコ711 ヤヨイ化学アルテコ711ヤヨイ化学
6,898税込7,588
1セット(8個)
当日出荷
金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。 『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。
用途家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。 釣具の製作・修理に。 組付カ所の後接着 布や糸などの含浸接着トラスコ品番855-2835透明使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8385-52危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌々日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)180耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1
ウレタン系強力接着剤 スリーボンドウレタン系強力接着剤スリーボンド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ボンドタッチ 50ml サクラクレパスボンドタッチ 50mlサクラクレパス
209税込230
1個
予約販売
幅広い工作材料が接着できます乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイですノズルが細いので適量出せ、扱いやすいですアルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)60本体寸法(mm)奥行28本体横(mm)130本体縦(mm)47危険物の類別非危険物
クラフト小町 12ml サクラクレパスクラフト小町 12mlサクラクレパス
129税込142
1個
3日以内出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能ですアイロンを使うとより素早く接着できます
材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)17本体寸法(mm)奥行18本体横(mm)30本体縦(mm)90危険物の類別非危険物
難燃性ホットスティック(Φ11 乳白色 150g/10本入) goot(太洋電機産業)難燃性ホットスティック(Φ11 乳白色 150g/10本入)goot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1組
5日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エフレックス(ホワイト) コニシエフレックス(ホワイト)コニシ
1,698税込1,868
1本(333mL)
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。ホワイト質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP1053M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(12個)
5日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着その他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2淡黄色半透明容量(mL)48.5可使時間(分)3硬化時間(時間)48危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプヤブ原産業
18,980税込20,878
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリングMAGIC BOND-PRO チューブ旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(10g)ほか
4日以内出荷
UV照射1秒で固まる強力パテ!食品衛生法適合品!早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)危険物の性状非水溶性
多目的ミツエボンド ミツエ多目的ミツエボンドミツエ
209税込230
1個
4日以内出荷
素材との親和性が高く、満足のいく仕上がりを実現します
容量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×160危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
一液性エポキシ樹脂 2280C スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2280Cスリーボンド
9,998税込10,998
1缶
翌々日出荷
低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
用途電子部品のコーティング巻線の含浸トラスコ品番698-7714薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1773E スリーボンド瞬間接着剤 1773Eスリーボンド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 光照射することで、白化現象を防止できます。 従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 光学レンズ周り支持体の固定・接着。 各種遮光性非金属材料の固定・接着。 装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J スリーボンド高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270Jスリーボンド
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。
用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。トラスコ品番361-0895容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)150危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212B スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2212Bスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シールセンサー部品の接着・固定コイルの接着・固定その他、一般接着トラスコ品番698-7720容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B スリーボンド一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234Bスリーボンド
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Dスリーボンド
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しい臭気が少ない一液性速硬化光・熱の硬化設備が不要初期粘着性があり、仮止め不要弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
合成ゴム系接着剤 1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 1521Bスリーボンド
13,980税込15,378
1缶
5日以内出荷
一液性のため作業性、量産性に優れています。金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。粘着維持時間が長いです。
用途各種材料の同種、異種の接着などトラスコ品番553-1359容量(kg)3主成分クロロプレンゴム フェノール樹脂粘度(Pa・s)4.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤