絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,949件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合2液性エポキシレジン エルベール食品衛生法適合2液性エポキシレジンエルベール
2,800税込3,080
1個(320g)
3日以内出荷
食品衛生法適合!食器の作品制作が可能なレジン!食品衛生法に適合しているため、食器の作品製作が可能です。透明度が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。
セット内容主液×1、硬化液×1材質エポキシ樹脂、ポリアミト寸法(mm)160×100×50包装形態1個袋入危険物の類別非危険物
建築内装用ボンド エスコ建築内装用ボンドエスコ
1,420税込1,562
1缶
翌々日出荷
初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。
用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工成分クロロプレンゴム淡黄色使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)500適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート貼合せ可能時間10~30分硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂危険物の性状非水溶性
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
4,600税込5,060
1缶
翌々日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)500耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤用ハンドポンプ エスコ嫌気性接着剤用ハンドポンプエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 (金属用) エスコ瞬間接着剤 (金属用)エスコ
1,670税込1,837
1本
翌々日出荷
主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に金属用その他【可使時間】20~40秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 (多孔質材用) エスコ瞬間接着剤 (多孔質材用)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に多孔質材料その他【可使時間】50~100秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
透明エポキシ樹脂 エスコ透明エポキシ樹脂エスコ
11,800税込12,980
1個
39日以内出荷
エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。
付属品混合用ヘラ、手袋透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂 スリーボンド一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂スリーボンド
9,980税込10,978
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。熱時浸透性、耐熱性が良好です。接着性に優れています。
用途モータコイルの含浸固定に。モータマグネットの接着に。トラスコ品番718-6352材質エポキシ樹脂乳白色容量(kg)1粘度(mPa・s)120000危険物の類別非危険物
2液性エポキシ補修材 エスコ2液性エポキシ補修材エスコ
4,940税込5,434
1セット
翌日出荷
アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
用途金属、樹脂などの接着補修に使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入 シンコールエミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入シンコール
3,998税込4,398
1個(5kg)
翌々日出荷
シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
エミネンス リフォームフロアー用接着剤 MSフロアーR+専用クシ付 5kg/袋 シンコールエミネンス リフォームフロアー用接着剤 MSフロアーR+専用クシ付 5kg/袋シンコール
9,298税込10,228
1個(5kg)
翌々日出荷
シンコールリフォームフロアー用の接着剤です。
用途シンコールリフォームフロアー用接着剤主成分変成シリコーン樹脂系接着剤危険物の類別非危険物施工面積(m2)13(1個(5Kg袋)当たり)
替えスティック goot(太洋電機産業)替えスティックgoot(太洋電機産業)
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS goot(太洋電機産業)難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RSgoot(太洋電機産業)
42,980税込47,278
1組
11日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
GVカートリッジタンク170cc AUTONICS(オートニクス)GVカートリッジタンク170ccAUTONICS(オートニクス)
18,980税込20,878
1袋(10本)
8日以内出荷
トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
手元スイッチ単体 AUTONICS(オートニクス)手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)
21,980税込24,178
1袋
8日以内出荷
用途S型ポンプ 1ch用仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014トラスコ品番814-5014セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14)危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1 AUTONICS(オートニクス)受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1AUTONICS(オートニクス)
8,698税込9,568
1袋
8日以内出荷
テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
用途S型ポンプ 1ch用TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付) AUTONICS(オートニクス)シリンジ(プランジャ付)AUTONICS(オートニクス)
16,980税込18,678
1袋(20本)
8日以内出荷
用途AF600HV2000HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス)ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)
5,998税込6,598
1袋
8日以内出荷
ローラーピンプレート部関係補修品キット
トラスコ品番814-4994危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用 AUTONICS(オートニクス)受台セットテフロンチューブ用AUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1袋
8日以内出荷
手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス)GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)
129,800税込142,780
1袋
8日以内出荷
用途GV7000ポンプ用モーター部一式トラスコ品番814-4805危険物の類別非危険物
工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品 アルテコ(ALTECO)工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品アルテコ(ALTECO)
69,980税込76,978
1箱(20g×50本)
翌々日出荷
金属、メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。また、他の接着剤に比べて耐薬品性に優れています。
容量(g)20硬化方式標準硬化外観無色透明粘度(mPa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)90
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
接着剤 コイズミ(小泉成器)接着剤コイズミ(小泉成器)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
容量(mL)1本(10危険物の類別非危険物入数(個)1
エフレックス(グレー) コニシエフレックス(グレー)コニシ
1,698税込1,868
1本(333mL)
4日以内出荷
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。グレー質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1箱(48本)
5日以内出荷
対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です
容量(mL)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1656g
ホットメルト接着剤 3731Q 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3731Q3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(5kg)
91日以内出荷
ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。
質量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg
Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム)Fastbond 水性接着剤 493M(スリーエム)
37,980税込41,778
1缶
92日以内出荷
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物
水性接着剤 SP 7533 3M(スリーエム)水性接着剤 SP 75333M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(4缶)
65日以内出荷
水性接着剤。高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。水を媒体にしているために有毒ガスの発生もなく、また引火性もないため、安心、安全な接着剤です。
用途複雑なパターンも印刷可能。トルエン・キシレンなどの有害性の高い溶剤を使用しておらず、引火性もありません。用途:スクリーン印刷用接着剤、自動車・電気機器・工作機械などのメンブレンスイッチ用グラッフィックシートや銘板の接着、軽量発泡剤などの接着、その他プラスチックの接着。容量(kg)3危険物の類別非危険物
ファストボンド 水性接着剤 FB2000 3M(スリーエム)ファストボンド 水性接着剤 FB20003M(スリーエム)
63,980税込70,378
1缶
5日以内出荷
コンタクトタイプの速乾型2液水性接着剤です。アクチベーターとともに混合スプレーすることにより数十秒で貼り合わせが可能です。
容量(L)18.9危険物の類別非危険物
Fastbond 水性接着剤 FB2000 3M(スリーエム)Fastbond 水性接着剤 FB20003M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(2個)
95日以内出荷
FB2000の専用硬化促進剤です
容量(L)1.9危険物の類別非危険物
溶剤型接着剤 SG1300 3M(スリーエム)溶剤型接着剤 SG13003M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12缶)
98日以内出荷
優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SG2262 3M(スリーエム)溶剤型接着剤 SG22623M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(12缶)
116日以内出荷
優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 EC 776 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC 7763M(スリーエム)
71,980税込79,178
1箱(6缶)
5日以内出荷
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 EC 847 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC 8473M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12缶)
5日以内出荷
ゴム及びガスケットを貼り合わせる接着剤として汎用性の高いニトリルゴム系溶剤型接着剤です。
容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
工業用接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)工業用接着剤 SG 46933M(スリーエム)
54,980税込60,478
1缶
58日以内出荷
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SW1099 3M(スリーエム)溶剤型接着剤 SW10993M(スリーエム)
97,980税込107,778
1箱(12缶)ほか
71日以内出荷
プラスチックによく接着し、油や可塑剤に耐性があります。オープンタイムは約40分の溶剤接着剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2158 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 21583M(スリーエム)
1箱(2キット)
欠品中
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)3.78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量11.6424kg
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 1751 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 17513M(スリーエム)
399,800税込439,780
1箱(2キット)
110日以内出荷
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)3.78危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7.56L危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤