絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,949件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド一液湿気硬化型接着剤 1532Cスリーボンド
5,998税込6,598
1本
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番552-9803容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型接着剤 1532D スリーボンド一液湿気硬化型接着剤 1532Dスリーボンド
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番553-1374容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
大量吐出用 電動ホットメルトガン 三洋ライフ大量吐出用 電動ホットメルトガン三洋ライフ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。材質FRP長さ(mm)305高さ(mm)245電源(V)AC100設定温度(℃)195危険物の類別非危険物
”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用) 三洋ライフ”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)三洋ライフ
16,980税込18,678
1箱(30cm)
4日以内出荷
様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属適合【ガン】TS-308、TS-20トラスコ品番425-1110適合機種TS-308、TS-20材質EVA系長さ(mm)300白色半透明品名708PM容量(kg)5使用温度(℃)180-200軟化点(℃)87危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg径(mm)7.4
導電エポグレー 東リ導電エポグレー東リ
9,998税込10,998
1セット(2kg)
4日以内出荷
アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
東リ ピュアボンド 東リ東リ ピュアボンド東リ
4,798税込5,278
1箱(6kg×3袋)
4日以内出荷
壁紙施工用でん粉系接着剤
用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
東リスーパーシーム液 東リ東リスーパーシーム液東リ
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷
東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
US200 東リUS200東リ
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間20~60分外観淡灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間20~30分
東リ シーム容器 東リ東リ シーム容器東リ
11,980税込13,178
1箱(10本)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
US300S 東リUS300S東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~40分外観灰白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間10~20分
東リ シームセット 東リ東リ シームセット東リ
21,980税込24,178
1箱(200g×10セット)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス 東リUワックス東リ
39,980税込43,978
1缶(18L)
4日以内出荷
耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
US300T 東リUS300T東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分外観灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間夏10~20分、冬20~30分
東リ シーム液 東リ東リ シーム液東リ
9,998税込10,998
1箱(200g×10セット)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
巾木糊 東リ巾木糊東リ
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤成分ビニル共重樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間5~30分外観濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間5分
TM-TAPE 東リTM-TAPE東リ
9,998税込10,998
1箱(25m×10巻)
4日以内出荷
TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
エポグレーS 東リエポグレーS東リ
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)25待機時間夏20分、冬30分
アロンアルファ 東リアロンアルファ東リ
7,698税込8,468
1箱(20g×5個)
4日以内出荷
補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。
用途補修用・継ぎ目溶接用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
アロンアルファⅢ 東リアロンアルファⅢ東リ
7,998税込8,798
1箱(20g×5個)
4日以内出荷
垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。
用途垂直部補修用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個(チューブ入)危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
リリカラピールアップ リリカラリリカラピールアップリリカラ
3,998税込4,398
1個(3kg)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途アクリル樹脂系エマルション形工法ピールアップ工法オープンタイム(分)20℃ 10~20危険物の類別非危険物適応下地セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
ピタっとpeel シャープ化学ピタっとpeelシャープ化学
10,980税込12,078
1箱(30g×20個)
5日以内出荷
透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット 寺田テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット寺田
98,980税込108,878
1セット(10kg×2箱)
7日以内出荷
硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg硬度(ショアD)75型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)比重硬化物比重:0.9可使時間(分/25℃)(500g)40~60外観主剤:茶色/硬化剤:白色粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL混合比主剤:100/硬化剤:100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34ガラス転移点(℃)(TAM法)49
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
123,980税込136,378
1丁
8日以内出荷
アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
強力瞬間接着剤 グルーリー マルシン漁具強力瞬間接着剤 グルーリーマルシン漁具
149税込164
1個
6日以内出荷
釣りはもちろん、様々な場面で便利な日本製の瞬間接着剤です。釣具の製作、補修、仕掛けの補強に、ゴム、金属、プラスティックなどの接着に!! 使いやすい極細ノズルと、開封・保存用ピンを同梱しました。内容量は2g、1本入りです。
内容量(g)2危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,298税込5,828
1本(90mL)
当日出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤トラスコ品番698-3811容量(mL)90危険物の類別非危険物
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。その他【推奨硬化促進剤】74717649適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。トラスコ品番412-9428液色容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
299,800税込329,780
1箱(1.4kg×6セット)
8日以内出荷
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパックポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジンセルパック
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭化水素系レジン絶縁防水防湿に使用セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能長期的に高い絶縁性能を有します硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易ですハロゲンフリー解体可能半透明であり接続部の目視が可能豊富な内容量バリエーション低温で硬化します
硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です非常に高い透明度を有します透明度が長期にわたり持続します解体が可能です硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い自己消火性IP68用途に応じて5種類の容量が選べます未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
AMXレジン注入システム(ミキシングノズル) セルパックAMXレジン注入システム(ミキシングノズル)セルパック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
AMXレジンミキシングの交換ノズル
危険物の類別非危険物
AMXレジン専用ガン セルパックAMXレジン専用ガンセルパック
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
AMXC265EGK専用工具
危険物の類別非危険物
AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパックAMXレジン注入システム(カートリッジ本体)セルパック
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能必要量だけ注入できる経済的な工法ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月
長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
85,980税込94,578
1本
5日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります嫌気性硬化を有します。
用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。トラスコ品番390-7017材質アクリル系淡黄色粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
リークブロック用 UVライト 前田シェルサービスリークブロック用 UVライト前田シェルサービス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
リークブロック用のUVライトです。
トラスコ品番667-2680危険物の類別非危険物
接着剤 (変性アクリレート系) エスコ接着剤 (変性アクリレート系)エスコ
6,900税込7,590
1組(1組)
翌々日出荷
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE100 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE1003M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
95日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)2立ち上がり強度発現時間1分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE200 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE2003M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
75日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)4立ち上がり強度発現時間2分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS230 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS2303M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
53日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)4立ち上がり強度発現時間2.5分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
9日以内出荷から80日以内出荷
3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです
用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に適合スプレーガン3M JW危険物の類別非危険物
プライマー (EA934KC-40用) エスコプライマー (EA934KC-40用)エスコ
1,990税込2,189
1本(1本)
翌々日出荷
透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤