絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,952件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM-100 袋 3kg タイルメントEM-100 袋 3kgタイルメント
15,980税込17,578
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 3kg タイルメントEM-100 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5865質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AC-500DT 50g タイルメントAC-500DT 50gタイルメント
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ルビロン101 #18 ミヅシマ工業ルビロン101 #18ミヅシマ工業
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番760-9001
ディノグリップ505 ミヅシマ工業ディノグリップ505ミヅシマ工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番802-0785質量(kg)16容量(kg)16標準塗布量300~350/平米危険物の類別非危険物主なワークパーツ
拭き取り剤(床材用) トーヨーポリマー拭き取り剤(床材用)トーヨーポリマー
22,980税込25,278
1缶(14kg)
翌日出荷
硬化前の余分な接着剤を拭き取れます。
用途接着剤の拭き取りに。主成分イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ルビロン202 トーヨーポリマールビロン202トーヨーポリマー
27,980税込30,778
1缶(15kg)
翌日出荷
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水)成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)38~44標準塗布量(g/m2)350適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンマイスター トーヨーポリマールビロンマイスタートーヨーポリマー
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
翌日出荷
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。 施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分84~90%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40オープンタイム(分)冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンフロアー503 トーヨーポリマールビロンフロアー503トーヨーポリマー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(10kg)ほか
翌日出荷
一液タイプで混合の手間がかかりません。 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。 コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着標準塗布量(g/m2)500成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93%以上密度23℃/1.35~1.55粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番445-2429長さ(mm)19.5質量(g)22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
天然石用 PM155 セメダイン天然石用 PM155セメダイン
18,980税込20,878
1箱(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番813-5046質量(g)432.9主成分変成シリコーン樹脂伸び(%)180改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆張付け可能時間(分)20(23℃)引張剪断強度(N/mm2)2.10(AI×AI)T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)粘度(Pa・s)350(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)45主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989,800税込1,088,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0284長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
889,800税込978,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0250質量(kg)5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数4位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0241質量(kg)3.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数2位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0トラスコ品番464-0233質量(kg)2.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数1位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
EMS20 コニシEMS20コニシ
48,980税込53,878
1缶
4日以内出荷
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃トラスコ品番374-8278材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂質量(kg)21.2(主剤/硬化剤)ホワイト/グレー使用温度範囲(℃)-50~+120容量(kg)20比重1.50±0.10可使時間(分)60±10(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=1:1適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラゾールUF-1 ヤヨイ化学プラゾールUF-1ヤヨイ化学(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
6日以内出荷
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。 床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤規格F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体施工面積43m2/16kg主なワークパーツ
アミノールUP ヤヨイ化学アミノールUPヤヨイ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(18kg)
4日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパーツ
ニュービックライト ヤヨイ化学ニュービックライトヤヨイ化学
5,098税込5,608
1箱(3.5kg×4個)
9日以内出荷
軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途下塗り仕上げ兼用パテタイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
31,980税込35,178
1箱(10本×20mL)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
ペガロックG専用ガン 高圧ガス工業ペガロックG専用ガン高圧ガス工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
用途ペガロックG(50gカートリッジ)専用ガントラスコ品番122-6860質量(g)180危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 エスコ瞬間接着剤エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用瞬間接着剤 エスコ一般用瞬間接着剤エスコ
535税込589
1個(2g)
翌々日出荷
主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器エスコ品番EA936A-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ゼリー状超瞬間接着剤 エスコゼリー状超瞬間接着剤エスコ
635税込699
1個(4g)
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スコッチ・ウェルド プライマー SW3901 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド プライマー SW39013M(スリーエム)
63,980税込70,378
1箱(12缶)
95日以内出荷
一液加熱硬化型接着剤は主剤として硬化剤があらかじめ混合されていますので計量、混合する必要がありません。加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。溶接やリベットにかわる接合方法として構造物の接着に使用できます。
容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2844mL危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7246 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7246LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
65,980税込72,578
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。
用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7452 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色からわずかに琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-90FL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-90FLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20NS LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20NSLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7452 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7063 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤